Souvent achetés ensemble
Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexelate® Argent Epoxy Wire Shelving Add-On 48"W x 24"D x 86"H
Add-on Les étagères permettent l’expansion de l’unité pour tirer le meilleur parti de l’espace de stockage. Inclut 2 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères, manches accroche-sur et S-crochets pour joindre des unités. Nexelate® est une finition attrayante qui se compose d’une couche de poudre époxy argentée sur une sous-couche inhibitrice de la rouille. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
Add-on Les étagères permettent l’expansion de l’unité pour tirer le meilleur parti de l’espace de stockage. Inclut 2 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères, manches accroche-sur et S-crochets pour joindre des unités. Nexelate® est une finition attrayante qui se compose d’une couche de poudre époxy argentée sur une sous-couche inhibitrice de la rouille. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Comprend 4 étagères, 2 poteaux, manches accroche-sur et crochets S pour rejoindre les unités
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de sept ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 86 in (218,44 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Surmeuble
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelate®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant A24488EP
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 7
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
25,95 $
Nexel® S2448EP Nexelate® Étagère de fil 48"W x 24"D
Article nº : S2448EP
Pas encore évalué
58,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 48 » L x 24 » P x 86 » H
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange