Souvent achetés ensemble
Prix : 447,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 447,95 $ ch.
- Acheter 5+ 424,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Unité de départ de rayonnage en treillis métallique Nexelon®, 48 po l x 21 po P x 74 po H
Unités de démarrage Nexelon® disposent d’une finition métallique bleue haut de gamme conçue pour gérer les environnements extrêmement humides, chauds ou froids. Unité de starter comprend 4 poteaux avec des pieds nivelants, 4 étagères en fil de fer et un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit.
Caractéristiques :
Unités de démarrage Nexelon® disposent d’une finition métallique bleue haut de gamme conçue pour gérer les environnements extrêmement humides, chauds ou froids. Unité de starter comprend 4 poteaux avec des pieds nivelants, 4 étagères en fil de fer et un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux. NEX (en anglais seulement)Gard® , un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 4 poteaux, 4 étagères et accrochez-vous aux manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NEX (en anglais seulement)Gard® agent antimicrobien
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée à vie contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelon®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant 21487N
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
72,95 $
Nexel® Chrome Wire Ledge, 21"L x 4"H
Article nº : AL421C
Pas encore évalué
7,50 $
Nexel® Chrome Divider, 21"P x 8"H
Article nº : AD821C
Pas encore évalué
13,75 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 4, étagère en fil bleu Nexelon®, démarreur, 48 po L x 21 po P x 74 po H
447,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange