Souvent achetés ensemble
Prix : 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Balance de table de série OP-915 de balance Optima, jumelé avec indicateur de haut poids numérique de l’industrie est conçu pour la vitesse et de précision avec une plate-forme extrêmement robuste et boîtier robuste en acier inoxydable qui offre des performances optimales pour les grands utilisateurs applications. Les unités de poids sélectionnable, avec brut, Tare et Net des fonctions de conversion font de cette échelle adapté pour de nombreuses applications. Un port série de bidirectionnelle RS-232, imprimante optionnelle et logiciel d’enregistrement de données et affichage facultatif de grande distance, modes d’arrêt et sommeil automatique pour économiser la batterie vous permet d’adapter l’OP-915 à vos besoins. Et grâce à sa batterie rechargeable de 70 heures, vous pouvez être sûr que cet appareil reste alimenté pendant jours d’affilée, même sans une prise de courant à proximité. NTEP de classe III, 5000 scissions, certification juridique pour le commerce. Idéal pour les quais d’expédition à la France occupée, les marchés en plein air, les fabricants, la transformation des aliments et autres en vrac espaces de vente.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 25 in (63,5 cm)
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
- Longueur de la plate-forme 16 in (40,64 cm)
- Largeur de la plate-forme 16 in (40,64 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Lisibilité 0,05 lbs (.02 kg)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 16 po x 16 po
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation AC/DC avec batterie Rechargeable
- Légal pour le commerce Oui
- Type Balance de table
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Cadre en acier/casserole en acier inoxydable
- Tension 110 à 220 V
- Heures de vie de batterie 70
- Matériau du boîtier Acier
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Optima
- Série 915
- Numéro de référence du fabricant OP-915-1616-300
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications NTEP
- Ip &Nema Rating IP65 / Indicateur NEMA 4X
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Robert
Date de : Février 23, 2024
-
Reviewer : Norio
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
La plate-forme est assez grande. L’indicateur est clair. Facile à utiliser. très satisfaits.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 3 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 24
Article nº : B2280775
Pas encore évalué
134,40 $
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Bleu, 1000/Pack
Article nº : 412579
Pas encore évalué
43,95 $
Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
Article nº : 184381
Pas encore évalué
875,00 $
Balance numérique Optima 915 série NTEP banc avec LED affiche 300 lb x 0,05 lb 16 "x 16" plate-forme
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires