Prix : 1 205,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 205,00 .
- Achetez 6-10 1 149,00 .
- Acheter 11+ 1 105,00 .
Les clients ont également été consultés
Élever votre organisation et ajouter le style coloré à vos fichiers. Avec une Base forte pour vos fichiers plats, vous pouvez récupérer vos fichiers sans effort sans avoir à s’abaisser ou se plier. La base déclenche des fichiers 20" sur le sol et a un dos fermé et les côtés avec un front ouvert pour l’espace de stockage supplémentaire. Atteindre de nouveaux sommets avec une Base forte pour vos fichiers plats. Ajouter style à votre organisation. Finition blanche.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 46-1/2 po (118,11 cm)
- Profondeur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Poids 41 lbs (18,64 kg)
- Largeur minimale 46-1/2 po (118,11 cm)
- Profondeur min. 35-1/2 po (90,17 cm)
- Hauteur minimale 20 in (50,8 cm)
- Profondeur maximale 35-1/2 po (90,17 cm)
- Largeur maximale 46-1/2 po (118,11 cm)
- Hauteur maximale 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Description Base ouverte
- pays Made in USA
- Type de construction À assembler
- Type Base de classeur plate
- Marque Safco
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 4977WH
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Séparateurs de tiroirs Safco®, 11 po L, gris
Article nº : B900138
Pas encore évalué
229,95 $
539,00 $
Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
Article nº : 298703
Pas encore évalué
655,00 $
Base haute de classeur plat Safco® pour 10 tiroirs, 46-1/2"W, gris
Article nº : B197718
Pas encore évalué
1 319,00 $
Classeur plat Blueprint à 10 tiroirs Safco®, 46-1/2 po L, noir
Article nº : B197321
Pas encore évalué
6 275,00 $
254,95 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu
Article nº : 298470BL
Pas encore évalué
3 076,00 $
Base de classeur haute plate Safco® pour 10 tiroirs, 46-1/2"W, blanc
1205,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires