Souvent achetés ensemble
Prix initial : 1 859,00 $
Prix promotionnel: 1 301,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓ Spécialement conçu pour l’emballage avec kit de riser
L’établi d’emballage est livré avec un kit riser pour plus de commodité pour l’utilisateur. This workbench features 1-3/4" thick maple safety edge top supported by heavy-duty 2" square 14 ga steel tubular legs that adjust from 28 - 34"H at 2" increments and are tested to 5000 lbs capacity to ensure the weight is evenly distributed. L’établi Il comprend des planchers de nivellement réglables et des plaques de pied de nivellement qui permettent l’ancrage du sol. Ce banc d’emballage a une finition de manteau de poudre, et il est rapide et facile à assembler.
Le kit de riser inclut des montants de 48"H, un rail de bac, un porte-bobine, deux étagères de profondeur de 12 » (1 avec 6 séparateurs réglables de carton), et un kit léger led de 72"W.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 28 - 34 pouces
- Hauteur nominale 28 - 34 pouces
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Sécurité
- Nombre de tablettes 2
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Banc d’emballage avec Riser
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Style Banc d’emballage W / Kit riser
- Puissance Non
- Famille top color Brun
- Numéro de référence du fabricant 244198
- Couleur Bleu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 16"L x 16"L x 16"H, Kraft, qté par paquet : 25
Article nº : B0068740
Pas encore évalué
92,00 $
239,95 $
Shurtape® AP 401 Carton Sealing Tape 3" x 110 Yds 2,5 Mil Clear, qté par paquet : 24
Article nº : B862584
Pas encore évalué
378,00 $
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
389,95 $
Global Industrial Packing Workbench W/Riser Kit, Maple Butcher Block Safety Edge, 60"W x 30"D
Article nº : 244197
Pas encore évalué
1 063,00 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
13,75 $
Global Industrial Packing Workbench W/Riser Kit, Maple Butcher Block Safety Edge, 72"W x 30"D
1301,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange