Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau Pair 96 "L - 5340 lbs Cap/Pr 2 pcs)

Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau paire 96 "L - 5340 Lbs Cap/Pr 2 pcs)

Article nº : WB347103

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 190,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-9 190,95 $ ch.
  • Acheter 10+ 180,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau Pair 108 "L - 6125 lbs Cap/Pr (2 pcs)

Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau paire 108" L - 6125 Lbs Cap/Pr (2 pces)

Interlake Mecalux Pallet Rack (non fendue) faisceau Pair 96 "L - 5340 lbs Cap/Pr (2 pcs)

Interlake Mecalux palettier (Unslotted) faisceau paire 96" L - 5340 Lbs Cap/Pr (2 pcs)

Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau Pair 120 "L - 5575 lbs Cap/Pr (2 pcs)

Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau paire 120" L - 5575 Lbs Cap/Pr (2 pces)

Interlake Mecalux Pallet Rack (non fendue) faisceau 144 "L - Cap de 6370lbs

Interlake Mecalux Pallet Rack (non fendue) faisceau 144 "L - 6370 Lbs Cap

Interlake Mecalux Pallet Rack larme faisceau 48 "L - Cap de 5620lbs

Interlake Mecalux Pallet Rack larme de faisceau 48" L - 5620 Lbs Cap

Poutre de type boîte Cresswell pour étagères à palettes - 144x6 po - Largeur profondeur 2"

Poutrelle style boîte Cresswell pour palettier - 144x6 po - Poutrelle de 2 po

INTERLAKE TEAR DROP PALETTIER

POUTRES
Les rayonnages à palettes fendues Interlake Mecalux sont les éléments horizontaux du système de rayonnages à palettes dans lesquels les charges sont placées. Ces poutres de rayonnage à palettes sont fabriquées à partir d’une seule pièce d’acier laminée, avec une soudure continue sur sa base. Chaque niveau de charge est formé de deux poutres, une poutre à chaque poteau du châssis. Les poutres de rayonnage à palettes en forme de goutte d’eau peuvent être utilisées pour les cadres de rayonnages à palettes verticaux boulonnés en forme de goutte d’eau d’Interlake Mecalux ou les cadres de rayonnages à palettes verticaux soudés en forme de goutte d’eau d’Interlake Mecalux.

CARACTÉRISTIQUES :
Les poutres profilées de 16 GA ont des plaques d’extrémité soudées

Plaques d’extrémité insérées dans la face du cadre vertical en forme de goutte d’eau

Les poutres sont maintenues en place dans le cadre à l’aide de deux dispositifs de verrouillage de sécurité à ressort par poutre

La connexion châssis-poutre à verrouillage du piston s’adapte et se verrouille automatiquement, et protège contre le déplacement accidentel du faisceau.

Les poutres de marche en forme de goutte d’eau de 2-3/4 po L x 1-5/8 po s’adaptent aux barres transversales et au platelage.

Certifié par le Rack Manufacturers Institute, Inc. (RMI)

Profil fendu
Les poutres fendues permettent à plusieurs accessoires de s’accrocher à la poutre pour les empêcher de glisser ou d’être délogés.
Trous oblongs situés à des intervalles de 1 » pour le placement de divers accessoires (tablier métallique, barres transversales, etc.)

Pour sélectionner la charge faisceau déterminer la longueur souhaitée en ajoutant un minimum de 10 » à deux largeurs de palette ou de 14 » à trois largeurs de palette. Un espace supplémentaire peut être exigé pour les palettes avec une charge excessive portée. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau.
Vendus par paire (* prix est par paire).

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Poids 46,78 lbs (21,26 kg)
  • Hauteur du faisceau 4 in (10,16 cm)
  • Connexion Larme

Détails du produit

  • Description Fendue
  • Assemblage requis Non
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Interlake Mecalux
  • Matériau Acier
  • Capacité des étagères 5340 lbs (2 427,27 kg)
  • Numéro de référence du fabricant IB40ET09600RRA4000-P
  • Couleur Orange

Garantie

  • Garantie 1 ans
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
Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H

555,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau Pair 96 "L - 5340 lbs Cap/Pr 2 pcs)

Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau paire 96 "L - 5340 Lbs Cap/Pr 2 pcs)

Article nº : WB347103

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau Pair 96 "L - 5340 lbs Cap/Pr 2 pcs)
    Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau Pair 96 "L - 5340 lbs Cap/Pr 2 pcs)
    Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau Pair 96 "L - 5340 lbs Cap/Pr 2 pcs)
    Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau Pair 96 "L - 5340 lbs Cap/Pr 2 pcs)
    Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau Pair 96 "L - 5340 lbs Cap/Pr 2 pcs)
    Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau Pair 96 "L - 5340 lbs Cap/Pr 2 pcs)
    Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau Pair 96 "L - 5340 lbs Cap/Pr 2 pcs)
    Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau Pair 96 "L - 5340 lbs Cap/Pr 2 pcs)
    Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau Pair 96 "L - 5340 lbs Cap/Pr 2 pcs)
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant