Souvent achetés ensemble
Prix : 1 249,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 249,00 .
- Achetez 6-10 1 189,00 .
- Acheter 11+ 1 159,00 .
Les clients ont également été consultés
La chaîne renforcée, case formée portes offrent une sécurité maximale avec charnières extra-large 4"(généralement le point le plus faible sur les armoires ordinaires) et disposent d’un axe de charnière de diamètre jumbo 3/8". Le point 3 caractéristiques du mécanisme de verrouillage un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et guides en nylon pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Chrome die cast key locking handles. Dimension de l’étagère est 22,125 "x 47,812", plateau épaisseur est 0,0239 (CAL. 24)
Canal rigide renforcé, les étagères formées par boîte ont une capacité de 300 lb et s'ajustent facilement sur des centres de 2 po avec des pinces d'étagère robustes. Cette 48 » de base de W modèle est renforcee 2 poutres en I de conserver la rigidité et la force. Dans l’ensemble à l’intérieur Dimensions 47-3/4"W x 23"D x 73-1/2"H. 1 Ans Garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 208 lbs (94,55 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Type de handle Tour
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 5
- Marque Global Industrial
- Type de porte Solide
- Série Jumbo
- Numéro de référence du fabricant 603600TN
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
- Poignées en chrome poli double. Poignée droite comprend un cylindre de serrure avec clés de 2.
- Tige de verrouillage passe par les guides en nylon en haut et en bas de l’armoire pour un fonctionnement silencieux sans heurt.
- S’arrête en nylon Humidifiez également son avant de fermer la porte.
- Clips de tablette permettent rapide, facile et sans outil réglage par incréments de 2".
- Base renforcée de la poutre en i assure la qualité et longévité. Armoire reste rigide et alignée sur des années de service sûr et fiable.
-
Cabinet de rangement Paramount Assemblé 48X24X78 Tan
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Catherine
Date de : Août 16, 2019
-
Reviewer : Marilyn
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Heavy Duty, fonctionne pour ce dont nous avons besoin pour! Est venu exactement comme décrit. -
Reviewer : Reba
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellente -
Reviewer : Kaye
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’article est venu et est comme décrit. Nous utilisons pour le stockage de fichiers confidentiels et il fonctionne parfaitement à cet effet. -
Reviewer : Denis
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Devrait faire pour ce que nous avons besoin pour. -
Reviewer : (la Vierge)
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai trouvé ce cabinetto être un bon achat pour l’argent. Grand stockage, prix, et facile à assembler. -
Reviewer : R TenEyck
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’armoire de rangement ne sera pas utilisée pendant quelques semaines, donc elle n’est pas entièrement Assemblée. La serrure semble fonctionner. Il y a assez de supports pour tenir les 4 étagères. Pour l'instant ça va.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Armoire à hauteur de comptoir industrielle™ Global, 36 po L x 24 po P x 42 po H, non assemblée, grise
Article nº : 269872GY
Pas encore évalué
386,95 $
12,75 $
Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, poignée tournante, 48 po L x 24 po P x 78 po H, beige, assemblée
1249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange