Souvent achetés ensemble
Prix : 3 085,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le MRX1000E Double porte Pharmacy Safe est parfait pour les pharmacies et les établissements de santé nécessitant une grande capacité de stockage de verrouillage. Le corps robuste en acier de calibre 11 et une porte tenue par des charnières inviolables de qualité commerciale. Protégé d’une serrure électronique AD Securam ESCL-0601. 7 étagères pharmacie blanc couleur pour correspondre à l’intérieur de votre pharmacie. Il a 4 préalablement percé trous pour la fixation facile et 6 trous prépercés au dos pour mur ancrage robuste deadbar empêche le retrait de la porte au cours de la tentative d’entrée par effraction. Comprend sept 3/4" diamètre solide en acier direct boulons de verrouillage. Comprend 9V batterie.
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Largeur intérieure 31-3/4 po (80,65 cm)
- Hauteur intérieure 59-3/4 po (151,77 cm)
- Poids 345 lbs (156,82 kg)
- Échelle de hauteur 51 à 60 pouces
- Échelle de largeur 31 à 35 pouces
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Échelle de profondeur 16 à 18 pouces
- Profondeur intérieure 12-1/2 po (31,75 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 7
- Type de handle Poignée en L
- Nombre de portes 2
- Type Pharmacie Safe
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 25 lbs (11,36 kg)
- Capacité 18 pi³ (.51 cu.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 8
- Marque Coffre-fort de Mesa
- Type de porte Porte pleine
- Numéro de référence du fabricant MRX1000E
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
319,95 $
Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
Article nº : 500874
60,95 $
569,00 $
Mesa pharmacie sûre narcotique sécuritaire MRX1000E - porte Double w / Digital Lock 32 "W x 16 H « D x 60 », blanc
3085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires