Prix : 646,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Unité d®ablage en plastique solide de Nexel - Messages Époxy clairs - 48 po l x 24 po P x 63 po H - Plateau 4
Unité de démarrage d’étagère en plastique solide Ces étagères sont idéales pour le stockage à sec, les congélateurs et les glacières. Unité de starter comprend 4 poteaux avec pieds nivelants, 4 étagères en plastique solide et un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
Unité de démarrage d’étagère en plastique solide Ces étagères sont idéales pour le stockage à sec, les congélateurs et les glacières. Unité de starter comprend 4 poteaux avec pieds nivelants, 4 étagères en plastique solide et un encliquetage en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
- Étagères en plastique solide inclure un bord surélevé pour éviter les déversements et ajuster par incréments de 1 po
- Inclut 4 poteaux, 4 étagères et accrochez-vous aux manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé
- Poly-Z-Brite® Les poteaux ont une garantie limitée de quinze ans contre la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Solide plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Plastique
- Finition Poly-Z-Brite®
- Numéro de référence du fabricant 188125
- Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Titulaire, « C » Design, 7/8 "x 6", Self adhère l’étiquette (25 pcs/paquet)
Article nº : B245733
Pas encore évalué
36,95 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 4, étagère en plastique solide, poteaux Poly-Z-Brite®, 48 po L x 24 po P x 63 po H
646,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange