Prix : 891,00 $
Les clients ont également été consultés
Renforts de tube sur le pourtour et au centre de chaque étagère d’offrir une capacité résistante de 1-1000 super fort étagères caractéristiques 1600" carré acier lb par tablette. Étagères ajuster facilement sans outillage ni démontage et s’aligner sur des postes numérotés par incréments de 1". Construction ouverte permet l’arrosage, l’air et la pénétration de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Contient 4 messages avec pieds, étagères 4 et snap-on manches pour fixer les étagères aux postes d’étalement. Comprend Nexgard, composant anti microbien qui protège le revêtement époxy de bactéries, de champignons et de moisissures qui provoque des taches, odeurs et produit de la dégradation. Garantie limitée de 15 ans contre la rouille et la corrosion NSF approuvé.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Robuste
- Type Unité de starter
- Type d’unité Robuste
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Numéro de référence du fabricant DS24607Z
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
EZ-Post 2" X 4" Clear Snap-On - Paquet Qty 25
Article nº : B2347666
Pas encore évalué
63,95 $
Nexel® DF2460Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 60"W x 24"D
Article nº : DF2460Z
Pas encore évalué
63,95 $
219,95 $
Nexel® CA85RN (2) Swivel (2) Rigid Stem Casters, 8" Pneumatic, Set of (4), 1200 lb Capacity
Article nº : 798814
Pas encore évalué
185,95 $
20,25 $
Étagère Nexel® 4, étagère métallique robuste Poly-Z-Brite®, démarreur, 60 po L x 24 po P x 74 po H
891,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange