Souvent achetés ensemble
Prix : 2 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour les usines, zones de regroupement et d’autres clos domaines avec jusqu'à 15' H plafonds. Ces convecteurs soulèvent les températures graduellement à un niveau confortable. Venturi en acier durable comprenant des résistances tubulaires à ailettes pour fournir la source de chaleur stable et sûr à un coût minime. Bouton de commande permet de régler de fonctionnement et thermostat fan de 40-100 ° F. Cadre tubulaire en acier avec poignée ergonomique permet des ajustements d’inclinaison avec stop de rotation. Panneau d’accès pour les connexions directes. 10" roues monté sur essieu diamètre pour faciliter la mobilité. Finition de manteau de poudre. Finition de manteau de poudre. Le cordon d’alimentation de type SO 25'L - 6/4 en option est prêt pour une connexion filaire directe. (vendu séparément). Il est cETLus répertoriés. Montage facile de la poignée et des roues. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 65 lbs (29,55 kg)
- Zone de couverture 2000 ft²
- Longueur 27 in (68,58 cm)
- Longueur du cordon 25
Détails du produit
- Paramètres de chaleur 1
- Kilowatts 15 kW
- Ampérage 36 A
- Puissance en watts 15000 W
- Thermostat Y
- Type Salamandre chauffage
- Ampères élevés 36 A
- Matériau Acier
- Type de fiche Câblé
- BTU 51195
- CFM 800 CFM
- Tension 240 V
- Description Salamandre chauffage
- BTU supérieure 51195
- Échauffement 45 ° F
- Matériau du boîtier Jaune de sécurité en acier
- Phase 3
- Comprend 10" roues
- Contrôles Commandes manuelles
- Type de cordon d’alimentation En option Type SO 6/4
- Watts haute 15000 W
- Marque Fostoria
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FES15243E
- Fonctionnalités Ventilateur seul commutateur
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fostoria® Salamandre avec thermostat réglable, 240V, 3 phases, 15000 Watt
Article nº : B45370
Pas encore évalué
2 649,00 $
Fostoria Portable Salamander Heater W / Thermostat réglable, 240V, 3 Phase, 15000W
2919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires