Souvent achetés ensemble
Prix : 14 039,00 $
Les clients ont également été consultés
Profil bas, design élégant offre une polyvalence, comme le camion peut être utilisée comme un gerbeur électrique dédié, le transporteur ou le positionneur de travail. Serré 54" rayon de braquage facilite la maniabilité dans les allées confinées. 2kw lift moteur soulève charge 17 pi/min. chargés et 24 pi/min à vide. Voyage par 0,7KW moteur. fourches 42 "x 6" offrent 24" Centre de charge. 2V (12) / 70AH batteries sans entretien, batterie déchargent calibre et intégrante amp 15 120V chargeur. Poignée ergonomique contrôle vitesse et ascenseur avec droitier ou gaucher et offre de commutateur nombril inversion automatique de sécurité. Fourches sur les pattes fixes le modèle est idéal pour les patins. Garantie limitée de 1 ans.
Remarque : La vitesse est préréglée à 3,6 MPH (environ) sans charge et à 3,4 MPH (environ) avec charge. La vitesse ne peut pas être réinitialisée sur le terrain.
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Hauteur abaissée 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur surélevée 62 in (157,48 cm)
- Longueur 65 in (165,1 cm)
- Largeur totale de la fourche 27 (fixe) dans
- Largeur de la fourche 6 in (15,24 cm)
- Vitesse de déplacement 3,4 Chargé; 3,6 Mph déchargé
- Longueur de fourche 42 in (106,68 cm)
- Centre de chargement 24 in (60,96 cm)
- Vitesse de levage 17 Chargé; 24 ft/min déchargé
- Capacité de poids 2200 lbs (1000 kg)
Détails du produit
- Moteur d’entraînement 0,7 KW kW
- Assemblage requis Non
- Type Fourches sur les pattes fixes
- Chargeur amp 15 / 120V
- Matériau Acier
- Moteur de levage 2 KW
- Batteries 2V (12) / 70AH
- Cycle d’utilisation par charge Utilisation intermittente de 4 heures
- Marque Presto
- Puissance Fonctionnant sur batterie
- Numéro de référence du fabricant PPS2200-62NFO-27
- Couleur Orange
- Style de mât Non télescopiques
Garantie
- Garantie 1 ans
-
PowerStak Révisé
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Cet ascenseur disponible avec un EE est cote ?
Question posée par : Todd, 24 et 2017 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Todd, cet ascenseur n’est pas disponible avec une cote de EE. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
cet ascenseur ont une lente ou ramper Vitesse ?
Question posée par : Kevin, 26 et 2017 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Kevin, il a une vitesse de tortue qui est 1/2 la vitesse normale. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Kit de montage industriel™ mondial pour lampe de chariot élévateur bleue
Article nº : 800503
Pas encore évalué
51,95 $
109,95 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
38,95 $
Alarme inversée de chariot élévateur industriel™ mondial, 107 dB, 10-80V
Article nº : 800506
Pas encore évalué
31,95 $
Global Industrial™ Steel Triple Elbow Corner Guards 42"H X 42"L
Article nº : 239801
Pas encore évalué
315,95 $
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
PrestoLifts™ PowerStak™ sous tension Stacker PPS2200-62NFO-27 2200 lb 62" Lift
14039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Garantie