Prix : 2 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Four à micro-ondes commercial sharp, poids lourd, 2100W, S/S, 20-1/8"W x 18-1/2"H x 13-1/4"D
Ce micro-ondes commercial robuste efficace de l’espace offre toute la puissance qui a besoin d’une restauration de volume élevé.
Caractéristiques :
Ce micro-ondes commercial robuste efficace de l’espace offre toute la puissance qui a besoin d’une restauration de volume élevé.
Caractéristiques :
- 2100 Watts
- Porte en acier inoxydable, cavité & armoire
- Système double magnétron
- Minuterie programmable
- Durable, côté charnières, voir-à travers porte
- Gâchette interrupteur poignée de porte
- Dégivrage Express™
- Tomographie 10 appuyer sur les touches avec 20 mémoires
- Selectapower™ avec des niveaux de puissance 11
- 3-stage de cuisine
- Bouton double quantité
- 230/208V/60/1-ph
- 17,5 amp
- NEMA 6-20P
- NSF-4, UL
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/8 po (51,12 cm)
- Profondeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Largeur du compartiment 13 in (33,02 cm)
- Profondeur du compartiment 13 in (33,02 cm)
- Hauteur du compartiment 13-1/4 po (33,66 cm)
- Profondeur intérieure 13 in (33,02 cm)
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
- Hauteur intérieure 7-1/8 po (18,1 cm)
- Largeur intérieure 13 in (33,02 cm)
- Poids 68 lbs (30,91 kg)
Détails du produit
- Fiche NEMA 6-20 R
- Type de handle Barre de maintien
- Matériau de la porte Acier inoxydable & verre
- Ampérage 17,5 A
- Matériel d’armoire Acier inoxydable
- Tension 230/208 V
- Description Four à micro-ondes
- Capacité 0,7 pi³ (0,02 pi³.m)
- Intérieur Acier inoxydable
- Watts 2100 W
- Marque Sharp
- Lumière Oui
- Numéro de référence du fabricant R25JTF (en)
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 3 ans de pièces et de main-d’œuvre, 3 ans de garantie limitée sur tube magnétron sur site
Conformité et certifications
- Certifications NSF, UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
3 629,00 $
11 229,00 $
Nexel® Réfrigérateur compact, Noir, 2,7 Cu. Ft.
Article nº : 242969
Pas encore évalué
349,95 $
Four à micro-ondes sharp® commercial, 2100 Watts, S/S, 20-1/8"W x 18-1/2"H x 13-1/4"D
2559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires