Prix : 11 909,00 $
Les clients ont également été consultés
- Avant extérieur en acier inoxydable extérieur et côtés peint gris standard.
- Intérieur en aluminium anodisé intérieur avec bords arrondis standards.
- Isolation-2 "isolation en polyuréthane expansé en place CFC et sans HCFC.
- Thermostat électronique fournit un affichage digital des températures pour les placards, qui comprend des indicateurs d’État et clavier pour tout réglage de la température nécessaire.
- Haut Mont équilibrée système de réfrigération avec évaporateur placé hors de la zone de nourriture afin de maximiser la capacité.
- Système d’évaporation automatique de l’efficacité énergétique.
- L’unique système de circulation d’air de projet assure une distribution uniforme du débit d’air tout au long de l’armoire ensemble afin d’assurer encore des températures de produit ; maintient une température produit entre 36 - 38° F.
- Usine d’ingénierie, réfrigération autonome système utilise respectueuses de l’environnement (CFC et sans HCFC) R134A réfrigérant.
- Choisir porte pleine ou configuration de porte demi-solide.
- Antimicrobien de poignées et serrures de portes sont de série.
- Cam et portes reversibles champ de levage standard de charnières. Positif joint à fermeture automatique des portes avec fonction ouverte séjour de 120 °.
- Joints de porte magnétiques plug-in de construction monobloc, démontable sans outils pour faciliter le nettoyage.
- Trois (3) lourds époxy fil étagères par section standard. Quatre (4) plateau clips inclus par étagère (champ installé).
- Tablettes sont réglables en tranches de ½". Quatre (4) pan intérieur slide kits disponibles pour installation sur le terrain (voir catalogue).
- Éclairage intérieur incandescent.
- 6" lourds roulettes inclus, deux avec freins. HRPS Spec série standard avec les jambes 6".
- Cordon et fiche précâblée-phase 115/60/1.
- Évaporateur d’époxy pour éliminer les risques de corrosion.
- ÉNERGIE STAR® qualifié - 2010 énergie conforme.
- EPH-UL et CUL pour produit alimentaire ouvert.
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Profondeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 78-1/2 po (199,39 cm)
- Largeur du compartiment 31 in (78,74 cm)
- Profondeur du compartiment 28 in (71,12 cm)
- Poids 379 lbs (172,27 kg)
Détails du produit
- Matériau de la porte Solide
- Ampérage 5,8 A
- Nombre de portes 1
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Tension 115 V
- Nombre de tiroirs 2
- Type de compresseur Haut Mont
- Description Arriver au réfrigérateur
- Nombre de tablettes 3
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Capacité 34 pi³ (.96 cu.m)
- Marque Beverage Air
- Série Horizon
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant HRS1WHC-1
- Matériau du corps Acier inoxydable
Conformité et certifications
- Certifications NSF, UL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Beverage Air Horizon Series Reach In Freezer, Porte pleine, 30,76 pi³, Acier inoxydable
Article nº : B383710
Pas encore évalué
14 629,00 $
Global Industrial™ Stainless Steel Slim Open Top Trash Can, 8 gallons
Article nº : 641442SS
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Global Industrial™ Boîte à ordures carrée de recyclage, 35 gallons, bleu
Article nº : 641439RBL
Pas encore évalué
62,95 $
3 629,00 $
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 36-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 36 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Boisson Air® HRS1WHC-1 s Reach en inox réfrigérateur 34 pi³
11909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Garantie