Prix : 14 579,00 $
Les clients ont également été consultés
- Avant extérieur en acier inoxydable extérieur et côtés peint gris standard.
- Intérieur en aluminium anodisé intérieur avec bords arrondis standards.
- Isolation-2 "isolation en polyuréthane expansé en place CFC et sans HCFC.
- Thermostat électronique fournit un affichage digital des températures pour les placards, qui comprend des indicateurs d’État et clavier pour tout réglage de la température nécessaire.
- Haut Mont équilibrée système de réfrigération avec évaporateur placé hors de la zone de nourriture afin de maximiser la capacité.
- Système d’évaporation automatique de l’efficacité énergétique.
- L’unique système de circulation d’air de projet assure une distribution uniforme du débit d’air tout au long de l’armoire ensemble afin d’assurer encore des températures de produit ; maintient une température produit entre 36 - 38° F.
- Usine d’ingénierie, réfrigération autonome système utilise respectueuses de l’environnement (CFC et sans HCFC) R134A réfrigérant.
- Choisir porte pleine ou configuration de porte demi-solide.
- Antimicrobien de poignées et serrures de portes sont de série.
- Cam et portes reversibles champ de levage standard de charnières. Positif joint à fermeture automatique des portes avec fonction ouverte séjour de 120 °.
- Joints de porte magnétiques plug-in de construction monobloc, démontable sans outils pour faciliter le nettoyage.
- Trois (3) lourds époxy fil étagères par section standard. Quatre (4) plateau clips inclus par étagère (champ installé).
- Tablettes sont réglables en tranches de ½". Quatre (4) pan intérieur slide kits disponibles pour installation sur le terrain (voir catalogue).
- Éclairage intérieur incandescent.
- 6" lourds roulettes inclus, deux avec freins. HRPS Spec série standard avec les jambes 6".
- Cordon et fiche précâblée-phase 115/60/1.
- Évaporateur d’époxy pour éliminer les risques de corrosion.
- ÉNERGIE STAR® qualifié - 2010 énergie conforme.
- EPH-UL et CUL pour produit alimentaire ouvert.
Poids &Dimensions
- Largeur 52 in (132,08 cm)
- Profondeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 78-1/2 po (199,39 cm)
- Largeur du compartiment 48 in (121,92 cm)
- Profondeur du compartiment 28 in (71,12 cm)
- Poids 543 lbs (246,82 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Type de compresseur Haut Mont
- Description Arriver au réfrigérateur
- Nombre de tablettes 6
- Matériau de la porte Demi-solide
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Capacité 49 pi³ (1,39 cu.m)
- Ampérage 12 A
- Nombre de portes 4
- Quantité par paquet 1
- Marque Beverage Air
- Série Horizon
- Matériau Acier
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant HRP2HC-1HS
- Matériau du corps Acier inoxydable
Conformité et certifications
- Certifications NSF, UL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
Article nº : 243010
Pas encore évalué
4 625,00 $
Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 4'L x 6'L, Noir
Article nº : 800324
Pas encore évalué
279,95 $
109,95 $
Nexel® machine à glace modulaire avec bac de stockage, refroidi à l’air, 500 lb production/24 h.
Article nº : 243032
Pas encore évalué
5 859,00 $
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 36-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 36 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Boisson Air® HRP2HC-1HS Reach en inox réfrigérateur 49 pi.cu.
14579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Garantie