Prix : 7 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 82 in (208,28 cm)
- Largeur du compartiment 23 in (58,42 cm)
- Profondeur du compartiment 26 in (66,04 cm)
- Hauteur du compartiment 52 in (132,08 cm)
- Poids 304 lbs (138,18 kg)
Détails du produit
- Matériau de la porte Solide
- Ampérage 5,5 A
- Nombre de portes 1
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Tension 115 V
- Type de compresseur Bas Mont
- Description Arriver au réfrigérateur
- Nombre de tablettes 3
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Capacité 23 pi³ (.65 cu.m)
- Marque Beverage Air
- Série K
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant RB23HC-1
- Matériau du corps Acier inoxydable
Conformité et certifications
- Certifications NSF, UL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Beverage Air Horizon Series Reach In Freezer, Porte pleine, 30,76 pi³, Acier inoxydable
Article nº : B383710
Pas encore évalué
14 629,00 $
Global Industrial™ Stainless Steel Slim Open Top Trash Can, 8 gallons
Article nº : 641442SS
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Global Industrial™ Boîte à ordures carrée de recyclage, 35 gallons, bleu
Article nº : 641439RBL
Pas encore évalué
80,95 $
3 629,00 $
Économisez 5 400,00 $ avec ce produit comparable
Nexel® Reach dans le réfrigérateur, 1 portes pleines, 23 pi³
Article nº : 243007
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
2 519,00 $
comparer les élémentsBoisson Air® RB23HC-1 s Reach en inox réfrigérateur 23 pi.cu.
7919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires