CABINET de CONSTRUCTION construction robuste comprend avant inox (portes et grilles). Côtés extérieures sont en acier finition gris. Dos et haut extérieur sont en acier galvanisé. Le fond intérieur est en acier inoxydable. Intérieur de l’armoire est construit les murs intérieurs en acier enduits blancs. Étagères de fil d’acier époxy réglable sont standards (3 article). Isolation en polyuréthane expansé en place CFC et sans HCFC améliore la résistance structurale de l’armoire et contribue à augmenter l’efficacité énergétique. Portes se joindre au cabinet sur les levées de cames charnières. Permettent le charnières portes restent ouverts à 120° et gravité fermeture automatique. Composant logiciel enfichable joints magnétiques pour une étanchéité positive sont standards. Joints d’étanchéité sont facilement démontables pour le nettoyage. Trois pouces poids lourds roulettes inclus, deux avec freins standards. Système de réfrigération équilibrée de réfrigération est situé au bas de caisse. Le système utilise le réfrigérant (No Suggestions), qui est le CFC et sans HCFC pour la conformité avec les préoccupations de sécurité de l’environnement. Renforcé le contrôle numérique se trouve à l’extérieur du sommet du placard. Contrôle inclut « Porte ouverte de l’indicateur » et affiche la température interne de l’armoire. Température interne de l’armoire est entièrement réglable à l’aide de la commande numérique.
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 36-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 36 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Boisson Air® RB49HC-1 s Reach en inox réfrigérateur 49 pi.cu.