Souvent achetés ensemble
Prix : 629,00 $
Notre clé à chocs sans fil durable s’intègre facilement dans des espaces plus restreints que les clés à chocs traditionnelles à poignée pistolet avec une tête de profil de seulement 2,2 ». Cela vous permet d’être plus productif en diminuant votre besoin d’extensions de douille souvent utilisées avec les outils d’impact à poignée pistolet. Le contrôle d’entraînement à 4 modes offre un contrôle inégalé dans diverses applications de fixation et de retrait de boulons. Les modes 1-3 fournissent des réglages RPM et IPM pour une précision maximale, et le mode 4 est équipé d’un arrêt automatique en marche avant et d’un mode de retrait de boulon en marche arrière.
Notre mode d’arrêt automatique empêchera le serrage excessif des boulons en n’appliquant pas plus de 15 pi-lb. de couple. Le mode de retrait des boulons offre plus de contrôle en ralentissant considérablement les régimes une fois le boulon desserré. Le REDLINK PLUS™ Intelligence vous assure d’obtenir des performances et une protection maximales contre les surcharges, la surchauffe et la décharge excessive. Cette clé à chocs sans fil de 1/2 » est alimentée par les batteries MILWAUKEE® M12™ REDLITHIUM™ (non incluses), qui sont compatibles avec tous les outils M12™, offrant plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du sac.
Comprend :
- (1) Clé à chocs à angle droit M12 FUEL™ 1/2 » avec bague de friction (outil nu)(2565-20)
- (2) Batterie M12™ REDLITHIUM™ CP2(48-11-2420)
- (1) M12™ chargeur de batterie au Lithium-ion (48-59-2401)
- (1) Sac d'entrepreneur
Poids &Dimensions
- Couple de serrage 220 lb-in lb-po
- Taille du disque 1/2 en
Détails du produit
- Lumière LED Oui
- Type de l’enclume Bague de friction
- Type de batterie Lithium-Ion
- Nombre de piles incluses 2
- Tension 12 V
- Kit Kit
- Description Clé à chocs
- Comprend (1) Clé à chocs, (2) Batteries, (1) Chargeur. (1) Sac de l’entrepreneur
- Nombre de chargeurs inclus 1
- Marque Milwaukee
- Vitesse 2 - 3000 pi/min
- Numéro de référence du fabricant 2565-22
Garantie
- Garantie 5 (outil uniquement), 2 (batterie uniquement) an
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 48-11-2412 12V Li-ion M12 3Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B864037
Pas encore évalué
215,95 $
379,95 $
Milwaukee® 48-11-2411 12V Li-Ion M12 Batterie 1,5Ah Compact 2Pk
Article nº : 534179
Pas encore évalué
149,95 $
389,95 $
Milwaukee 5262-21 7/8" SDS Plus Rotary Hammer Kit
Article nº : B1403389
Pas encore évalué
359,95 $
IRWIN VISE-GRIP® 71 4 pièces l’Original™ verrouillage pince Set W / pochette
Article nº : B753425
Pas encore évalué
109,95 $
Global Industrial™ 26-3/8" x 18-1/8" x 52-9/16" 13 Tiroir Black Roller Cabinet - Chest Combo
Article nº : 535488
Pas encore évalué
1 119,00 $
Milwaukee Right Angle Impact 1/2 » Drive
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires