Prix : 2 315,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Construction à double paroi renforcée avec espace aérien de 1-1/2 (3,8 cm) sur les côtés, le haut, le bas, le dos et les portes
- Construit en acier de calibre 18
- Finition en poudre sans plomb, haute brillance et cuite au four
- Charnières de piano continues
- Connexion au sol
- Quatre jambes de nivellement galvanisé réglables
- Étiquettes d'avertissement trilingues
- 2 po (5,1 cm) de rebord résistant aux fuites
- Les étagères en acier galvanisé réglablebrevetés dirigent les déversements vers le dos et le fond du puisard étanche et contiennent 350 lb (158,8 kg) charge distribuée uniforme (UDL)
- Construction soudée interne et externe
- Deux évents internes de 2 po (5,1 cm) avec déflecteur et capuchon
- Poignée de porte montée de flush avec serrure de clé
- Système de verrouillage de balle en acier inoxydable à trois points
- 3 centres (7,6 cm) pour les supports d'étagère
- Portes auto-lantées
- Fermetures de portes : Fermeture manuelle (ouverture à 180 degrés)
- Dimensions internes: 39,5"W x 14,562"D x 39,5"H
Poids &Dimensions
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
- Poids 224 lbs (101,82 kg)
- Jauge 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 3
- Type de handle Encastré
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type Peinture & Cabinet d’encre
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Standard
- Capacité des étagères 253 lbs (115 kg)
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 40 gal (151,42 l)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Marque Eagle Mfg
- Type de porte Fermeture manuelle
- Numéro de référence du fabricant YPI32X (yPI10X)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM, NFPA 30, OSHA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : EVA
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
Article nº : 316063
Pas encore évalué
1 199,00 $
Justrite® Piggyback Paint & Ink Cabinet w / Manuel 2 Portes, 17 Gal. Cap., 43"L x 18"P x 24"H
Article nº : 982964
Pas encore évalué
1 919,00 $
Global Industrial™ Pesticide Storage Cabinet - 30 Gallon - Manuel Close 43"W x 18"D x 44"H
Article nº : 316068
Pas encore évalué
1 172,00 $
509,00 $
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,50 $
Eagle T.O.D. approuvé Transport Can avec 7/8" tuyau Flexible Type II rouge 5 gal, 1215
Article nº : B214614
Pas encore évalué
609,00 $
Eagle banc Can - métal - rouge - 6 pintes.
Article nº : B214588
Pas encore évalué
159,95 $
Peinture/encre manuel sécurité armoire près - d’aigle jaune 40 gallons
2315,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires