Souvent achetés ensemble
Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 14-15/16 po (37,94 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Taille de l’entrée 1/2 TNP Femmes en
- Diamètre de la tête 2-1/5 po (5,59 cm)
- Longueur 12-15/16 po (32,86 cm)
- Hauteur 41-5/8 po (105,73 cm)
- Profondeur 11 9/10 en
Détails du produit
- Matériau de la poignée de lavage oculaire Acier inoxydable
- Emplacement de montage Socle de montage
- Entrée de lavage des yeux et du visage 1/2" NPT
- Débit de lavage oculaire 4,9 gal/min
- Pression d’écoulement du lavage oculaire lb/po2 30
- Têtes de pulvérisation de lavage pour les yeux et le visage Aéré
- Type Station de lavage pour les yeux et le visage
- Vanne mélangeuse Aucun
- Nombre de têtes 2
- Type de vanne Robinet à boisseau sphérique
- Description Optimus™ du piédestal oeil monté & se laver le visage avec bol en plastique
- Matériau du tuyau Acier galvanisé
- Comprend Comprend des yeux/du visage SE-1100 lavage, signe d’urgence universel
- Matériau de raccord Plastique
- Marque Speakman
- Activation du lavage oculaire Pousser la poignée
- Matériau du bol Plastique
- Numéro de référence du fabricant SE-1100
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- ANSI Certification ANSI Z358,1
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Speakman Optimus™ du piédestal oeil monté & se laver le visage avec bol en acier inoxydable SE-1150
Article nº : B1503733
Pas encore évalué
919,00 $
Speakman Optimus™ mur monté oeil & se laver le visage avec bol en acier inoxydable SE-1050
Article nº : B1503731
Pas encore évalué
699,00 $
Douche oculaire et faciale Speakman Optimus™ murale à bol en plastique SE-1000
Article nº : B1503730
Pas encore évalué
559,00 $
Économisez 299,05 $ avec ce produit comparable
Station mondiale de lavage oculaire d’urgence industrielle™, montage sur piédestal
Article nº : 708382
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
445,95 $
comparer les élémentsSpeakman Optimus™ du piédestal oeil monté & se laver le visage avec bol en plastique SE-1100
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires