Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Voiturette monocylindre dispose 1,05" tube O.D. pour la force. Noseplate est '' profondeur x 8" 14" complet. Chaîne de soutien est solidement soudés au châssis de tenir la bouteille. Équipée de roues semi-pneumatiques ou pneumatiques. Hauteur hors tout 47".
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 47 in (119,38 cm)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur de la plaque de nez 14 in (35,56 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 8 in (20,32 cm)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Famille de Type cylindre 12" Max
- Type Cylindre simple
- Marque Little Giant
- Pour les types de cylindres Universel (12" diamètre Max.)
- Matériau Acier
- Roue Type famille Semi-pneumatique
- Numéro de référence du fabricant TW-40-10
- Type de roue Semi-pneumatique
- Style de poignée Poignée courbe
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARIE
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Global Industrial Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Capacity, Assembled
Article nº : 493355
Pas encore évalué
1 725,00 $
Global Industrial™ Forkliftable Cylinder storage Caddy, Stationnaire pour 8 cylindres
Article nº : 270219
Pas encore évalué
1 105,00 $
109,95 $
Économisez 12,00 $ avec ce produit comparable
Chariot manuel Global Industrial™ monocylindre - Capacité de 500 lb
Article nº : 988991
Expédition en un jour ouvrable
353,95 $
comparer les élémentsGiant® petit monocylindre camion TW-40-10 - poignée continue - roues semi-pneumatiques
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires