Souvent achetés ensemble
Prix : 960,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 960,00 $ ch.
- Achetez 2-5 912,00 $ ch.
- Acheter 6+ 866,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Marchandiseur d’étagères inclinées - Unité de 5 étagères
Idéal pour l’affichage de détail
Cette étagère du stockage oblique permet une visibilité maximale et un accès facile. Conception de chargement arrière assure la rotation des stocks. Finition chromée est suffisamment attractive pour l’affichage de la marchandise, pourtant assez durable pour le prélèvement de l’inventaire entrepôt. Tablettes individuelles ajuster par incréments de 1" et ont une capacité de 400 lb. 5-1/2" H fixation lèvre avant pour garder le contenu en place disposent d’étagères. Capacité totale unité lb 2000 comprend 5 étagères inclinées et (4) 63" messages. Facilité de montage.
Idéal pour l’affichage de détail
Cette étagère du stockage oblique permet une visibilité maximale et un accès facile. Conception de chargement arrière assure la rotation des stocks. Finition chromée est suffisamment attractive pour l’affichage de la marchandise, pourtant assez durable pour le prélèvement de l’inventaire entrepôt. Tablettes individuelles ajuster par incréments de 1" et ont une capacité de 400 lb. 5-1/2" H fixation lèvre avant pour garder le contenu en place disposent d’étagères. Capacité totale unité lb 2000 comprend 5 étagères inclinées et (4) 63" messages. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Application Sec
- Type d’étagère Inclinée
- Type Unité de starter
- Type d’unité Inclinée
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
- Numéro de référence du fabricant 504134
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
10,25 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Étagère Nexel® 5, étagère à fil oblique chromé, démarreur, 36 po L x 24 po P x 74 po H
960,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires