Souvent achetés ensemble
Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Speakman série traditionnelle SE-495 yeux/visage Wash
Speakman série traditionnelle autour de stations de lavage des yeux/du visage bol fournit le plus haut niveau de performance. Yeux/du visage toutes les séries traditionnelles têtes de pulvérisation double de fonctionnalité de stations avec des contrôles automatiques de débit de lavage et flip panneaux supérieurs de poussière. L’écoulement de l’eau gazeuse, une caractéristique Speakman permet à eau douce assurer une couverture plus large, nettoyage complet du visage zones. Stations de lavage des yeux/du visage plus traditionnelle sont équipées d’une vanne à bille ouverte séjour activée par une poignée de paddle permettant aux mains libre fonctionnement lorsque le lavage des yeux/du visage a été activé. Le SE-495 est une unité de mur monté avec un bol en plastique jaune. Le SE-495 rencontre conformité ANSI Z385.1.
Speakman série traditionnelle autour de stations de lavage des yeux/du visage bol fournit le plus haut niveau de performance. Yeux/du visage toutes les séries traditionnelles têtes de pulvérisation double de fonctionnalité de stations avec des contrôles automatiques de débit de lavage et flip panneaux supérieurs de poussière. L’écoulement de l’eau gazeuse, une caractéristique Speakman permet à eau douce assurer une couverture plus large, nettoyage complet du visage zones. Stations de lavage des yeux/du visage plus traditionnelle sont équipées d’une vanne à bille ouverte séjour activée par une poignée de paddle permettant aux mains libre fonctionnement lorsque le lavage des yeux/du visage a été activé. Le SE-495 est une unité de mur monté avec un bol en plastique jaune. Le SE-495 rencontre conformité ANSI Z385.1.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1/2 TNP en
- Diamètre de la tête 1-1/2 po (3,81 cm)
- Profondeur 15-1/4 po (38,74 cm)
Détails du produit
- Valve de lavage pour les yeux et le visage 1/2" NPT femelle en laiton, chromé
- Matériau de la poignée de lavage oculaire Acier inoxydable
- Emplacement de montage Support mural
- Entrée de lavage des yeux et du visage 1/2" NPT femelle
- Débit de lavage oculaire 4,5 gal/min
- Pression d’écoulement du lavage oculaire lb/po2 30
- Têtes de pulvérisation de lavage pour les yeux et le visage (2) sorties de jet jaune ABS plastique, bouchons de protection Flip-Top
- Type Station de lavage pour les yeux et le visage
- Vanne mélangeuse Aucun
- Nombre de têtes 2
- Type de vanne Chrome laiton chromé
- Famille de couleurs de bol Jaune
- Description Lavage des yeux/du visage série traditionnelle
- Matériau du tuyau Chrome laiton chromé
- Comprend Bol rond en plastique jaune, automatique Flow Controls, Flip Top housses
- Matériau de raccord Chrome laiton chromé
- Marque Speakman
- Activation du lavage oculaire Pousser la poignée
- Matériau du bol Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant SE-495
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifié OSHA Oui
- ADA conforme Non
- Certifié ARRA Oui
- ANSI Certification ANSI Z358,1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
3 599,00 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Économisez 203,05 $ avec ce produit comparable
Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural
Article nº : 708381
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
375,95 $
comparer les élémentsSpeakman série traditionnelle SE-495 yeux/visage Wash
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires