Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582

Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582

Article nº : WBB644785

Pas encore évalué

Livraison gratuite

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582
  • Vanne de mixage thermostatique Speakman STW-370 Safe-T-Zone 

    1 025,00 $

  • Jauge de douche oculaire Speakman plastique, SE-952, claire

    17,50 $

  • Kit de Test Speakman SE-950 douche & oculaire

    309,95 $

Prix : 609,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Speakman série traditionnelle SE-495 yeux/visage Wash

Speakman série traditionnelle SE-495 yeux/visage Wash

Speakman® SE-580 série traditionnelle douche oculaire

Speakman® SE-580 série traditionnelle douche oculaire

Douche oculaire de comptoir Guardian Equipment, pivote de 90 degrés, installation à droite, G1806

Douche oculaire de comptoir Guardian Equipment, pivote de 90 degrés, installation à droite, G1806

Tuteur équipement lavage oculaire pont monté AutoFlow 90° droite montage, G1805

Tuteur équipement lavage oculaire pont monté AutoFlow 90° droite montage, G1805

Enseignes d'installation illustrées   - « Emergency Eye Wash » - Plastique, 7x7

Panneaux graphiques « Emergency Eyes Wash » en plastique, 7 x 7

Speakman série traditionnelle SE-582 Eye Wash

Speakman série traditionnelle ronde bol bassins oculaires stations offrent le meilleur niveau de performance. Toutes les séries traditionnelles bassins oculaires disposent de double têtes d’arrosage gazeuses en plastique ABS jaune avec des contrôles automatiques de débit et flip panneaux supérieurs de poussière. L’écoulement de l’eau gazeuse, une caractéristique Speakman permet à eau douce assurer une couverture plus large, nettoyage complet du visage zones. En outre traditionnelle bassins oculaires stations sont équipées d’un clapet à bille ouverte séjour actionné par une poignée de paddle permettant aux mains libre fonctionnement lorsque le lave-yeux a été activé. Le SE-582 est une unité de mur monté avec un bol en acier inoxydable. Le SE-582 rencontre conformité ANSI Z385.1.

Poids &Dimensions

  • Taille de l’entrée 1/2 TNP Femmes en
  • Diamètre de la tête 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Diamètre du bol 13-1/2 po (34,29 cm)
  • Profondeur 15-1/4 po (38,74 cm)

Détails du produit

  • Matériau de la poignée de lavage oculaire Acier inoxydable
  • Valve de lavage pour les yeux et le visage 1/2" NPT femelle en laiton, chromé
  • Emplacement de montage Support mural
  • Entrée de lavage des yeux et du visage 1/2" NPT femelle
  • Débit de lavage oculaire 3,6 gal/min
  • Pression d’écoulement du lavage oculaire lb/po2 30
  • Têtes de pulvérisation de lavage pour les yeux et le visage (2) sorties de jet aéré, bouchons de protection Flip-Top
  • Type Bassin oculaire
  • Vanne mélangeuse Aucun
  • Nombre de têtes 2
  • Type de vanne Chrome laiton chromé
  • Famille de couleurs de bol Acier inoxydable
  • Description Douche oculaire série traditionnelle
  • Matériau du tuyau Chrome laiton chromé
  • Comprend Cuvette ronde en acier inoxidable, aéré Spray prises w/Flip Top poussière couvre
  • Matériau de raccord Chrome laiton chromé
  • Marque Speakman
  • Activation du lavage oculaire Pousser la poignée
  • Matériau du bol En acier inoxydable série 300
  • Numéro de référence du fabricant SE-582
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • Certifié OSHA Oui
  • ADA conforme Oui
  • Certifié ARRA Oui
  • ANSI Certification ANSI Z358,1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 179,05 $ avec ce produit comparable

Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural, acier inoxydable

Article nº : 708381SS

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable

429,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vanne de mixage thermostatique Speakman STW-370 Safe-T-Zone 

1 025,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Jauge de douche oculaire Speakman plastique, SE-952, claire

17,50 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Kit de Test Speakman SE-950 douche & oculaire

309,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Alarme d'activation de commutateur de débit Speakman AL-3

3 599,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582

Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582

Article nº : WBB644785

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582
    Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582
    Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582
    Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582
    Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582
    Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582
    Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582
    Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582
    Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582
    Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582
    Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582
    Lave-yeux Speakman série traditionnelle SE-582
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant