Prix : 4 789,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 4 789,00 .
- Achetez 6-10 4 539,00 .
- Acheter 11+ 4 389,00 .
Les clients ont également été consultés
Tout soudé. Jauge de poli rayons 4 durable en acier inoxydable avec premium #16. Verrouillage des tiroirs en acier inoxydable sont 4 1/4 "hauteur x largeur x profond avec des touches 16 16" 2". 3 16 face jauge construction acier avec 14 pieds de jauge. Plateau supérieur a lèvre RAS avant avec 3 autres côtés vers le haut. Porte en acier inoxydable avec poignée verrouillable et 2 touches. Hauteur de l’étagère du haut est de 34". Derrière la porte est de 24". Les jambes sont 4" de hauteur.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 192 lbs (87,27 kg)
- Capacité de poids du tiroir 100 lbs (45,45 kg)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Épaisseur 16 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Type de handle Levier de
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 1
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Type de base Jambes
- Matériau Acier inoxydable
- Style Hauteur comptoir
- Capacité des étagères 200 lbs (90,91 kg)
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 4 (4-1/4")
- Nuance d’acier inoxydable 304
- Nombre de tiroirs 4
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 2
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 1
- Marque Jamco
- Type de porte Solide
- Numéro de référence du fabricant ZV136
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, argent
Article nº : 316085
Pas encore évalué
1 149,00 $
Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
Article nº : 237842
Pas encore évalué
4 295,00 $
Global Industrial 48x30 Adj. Height Workbench Square Tube Leg, Stainless Steel Square Edge BL
Article nº : 242261BL
Pas encore évalué
1 205,00 $
Armoire robuste en acier inoxydable Jamco avec 1 portes et 4 tiroirs, calibre 16, 36 po L x 18 po P x 35 po H, argent
4789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires