Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée

Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée

Article nº : WB237842

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
  • Tablette supplémentaire en acier inoxydable pour modèle 104-SS

    459,95 $

  • Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

    24,75 $

  • Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

    110,40 $

Prix : 4 295,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 4 295,00 .
  • Achetez 6-10 4 059,00 .
  • Acheter 11+ 3 929,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire robuste en acier inoxydable Jamco avec 1 portes et 4 tiroirs, calibre 16, 36 po L x 18 po P x 35 po H, argent

Armoire robuste en acier inoxydable Jamco avec 1 portes et 4 tiroirs, calibre 16, 36 po L x 18 po P x 35 po H, argent

Fait d’acier de calibre 18 #4 brossé finition. 304 en acier inoxydable est la corrosion et résistant à l’acide pour durer toute une vie et gère l’usage quotidien dans des environnements industriels.

Inclut le point 3 encastré inox poignée de paddle avec 2 touches laiton et verrouillage automatique des portes avec des barres en acier. Quatre étagères réglage hauteur par incréments de 2-1/2" et ont une capacité de plateau de 500 lb. Caractéristiques 18 jauge charnière piano pleine longueur. Pattes ajustables. Livré complètement assemblé et prêt à l’emploi.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 72 in (182,88 cm)
  • Épaisseur 18 ga

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 4
  • Nuance d’acier inoxydable 304
  • Nombre de tablettes 4
  • Type de handle Encastré
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de construction Assemblé
  • Type de verrou Clé identique
  • Nombre de portes 2
  • Nombre de compartiments 5
  • Type Meuble de rangement
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Securall produits
  • Type de porte Solide
  • Type de base Pieds de nivellement
  • Matériau Acier inoxydable
  • Style Pleine hauteur
  • Capacité des étagères 500 lbs (227,27 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 104-SW-SS
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée

Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée

Article nº : WB237842

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
    Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
    Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
    Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
    Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
    Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
    Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
    Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
    Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
    Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
    Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
    Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
    Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
    Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant