Souvent achetés ensemble
Prix : 4 295,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 4 295,00 .
- Achetez 6-10 4 059,00 .
- Acheter 11+ 3 929,00 .
Les clients ont également été consultés
Inclut le point 3 encastré inox poignée de paddle avec 2 touches laiton et verrouillage automatique des portes avec des barres en acier. Quatre étagères ajustent la hauteur à des incréments de 2-1/2 " et ont un 500 lb. capacité d’étagère. Dispose d’une charnière de piano pleine longueur de calibre 18. Pattes ajustables. Livré complètement assemblé et prêt à l’emploi.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Épaisseur 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Nuance d’acier inoxydable 304
- Nombre de tablettes 4
- Type de handle Encastré
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de portes 2
- Nombre de compartiments 5
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Marque Securall produits
- Type de porte Solide
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier inoxydable
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 500 lbs (227,27 kg)
- Numéro de référence du fabricant 104-SW-SS
- Couleur Argent
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Armoire de rangement robuste en acier inoxydable Stronghold, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, argent
Article nº : 237854
Pas encore évalué
12 865,00 $
Armoire à serrures indépendantes Stronghold HD avec 2 portes et 14 tiroirs, calibre 12, 72 po L x 24 po P x 78 po H, argent
Article nº : B495246
Pas encore évalué
46 359,00 $
286,95 $
Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
4295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires