Souvent achetés ensemble
Prix : 489,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Moins de contact signifie une meilleure hygiène des mains. C’est votre évier go-to pour laver la saleté et la crasse sans toucher les poignées de robinet. L’évier mains libres en acier inoxydable Global Industrial™ utilise des soupapes de genou pour faire fonctionner l’eau chaude ou froide, ce qui la rend parfaite pour tout espace commercial, éducatif ou industriel où les mains ou les outils doivent être nettoyés fréquemment. Le bassin profond permet de frotter les coudes tout en gardant les éclaboussures à l’intérieur de quatre murs d’acier inoxydable. La conception élevée de dosseret protège des murs contre des résidus d’eau et des dommages. Construit en calibre 18, 304 acier inoxydable pour une résistance maximale à la corrosion. Comprend l’interrupteur à eau activé par genou et le robinet à col oie. Bol bassin 14"W x 10"D x 5"D. Comprend des éclaboussures arrière, des éclaboussures latérales et un drain de type panier. 1/2 » d’approvisionnement chaud et froid. Support de montage mural et attaches inclus. Assemblage facile. NSF énumérés. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Poids 28,38 lbs (12,9 kg)
- Epaisseur de l’acier 18 ga
- Hauteur du dosseret 6 in (15,24 cm)
- Longueur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Profondeur du bassin 5 in (12,7 cm)
- Longueur du bassin 14 in (35,56 cm)
- Largeur du bassin 10 in (25,4 cm)
- Portée du bec verseur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Calibre 18 ga
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de stations 1
- Type Évier de main
- Matériau Acier inoxydable
- Débit 2 gal/min
- Comprend Robinet col de cygne
- Gallons par minute 2,0 gal/min (7,57 l)
- Nombre de compartiments 1
- Trous du robinet 1
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 670454
- Style de poignée Pédale de genou
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
21 gallons demi ronde Rubbermaid réceptacle - gris
Article nº : 498449GY
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial Stainless Steel Hands Free Wall Mount Sink W/Faucet & Splash Guards
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires