Souvent achetés ensemble
Prix : 489,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Moins de contact signifie une meilleure hygiène des mains. C’est votre évier go-to pour laver la saleté et la crasse sans toucher les poignées de robinet. Le Global Industrial™ Stainless Steel Hands Free Sink utilise des leviers de genou pour distribuer de l’eau chaude ou froide. Parfait pour tout espace commercial, éducatif ou industriel où les mains ont besoin d’être lavées ou les outils doivent être nettoyés fréquemment. Le bassin profond permet de frotter les coudes tout en gardant les éclaboussures à l’intérieur de quatre murs d’acier inoxydable. La conception latérale d’éclaboussure contient des éclaboussures dans le bassin d’évier. Construit en calibre 18, 304 acier inoxydable pour une résistance maximale à la corrosion. Inclut l’interrupteur d’eau activé par genou. Bol bassin 14"W x 10"D x 5"D. Comprend des éclaboussures arrière, des éclaboussures latérales et un drain de type panier. Option de robinet de montage de plate-forme de 1 trous pour le pont. Support de montage mural et attaches inclus. Assemblage facile. NSF énumérés. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Poids 25,08 lbs (11,4 kg)
- Epaisseur de l’acier 18 ga
- Hauteur du dosseret 6 in (15,24 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Profondeur du bassin 5 in (12,7 cm)
- Longueur du bassin 14 in (35,56 cm)
- Largeur du bassin 10 in (25,4 cm)
- Calibre 18 ga
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de stations 1
- Type Évier de main
- Matériau Acier inoxydable
- Comprend Valve de genou
- Nombre de compartiments 1
- Trous du robinet 1
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 670459
- Style de poignée Pédale de genou
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
21 gallons demi ronde Rubbermaid réceptacle - gris
Article nº : 498449GY
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Hands Free Wall Mount Sink W/Splash Guards, 14"x10"x5 » Deep
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires