Prix : 9 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Apportées à l’aide d’inox intérieur et extérieur pour la propreté et de longue vie. Comprend les grilles métalliques en acier inoxydable et isolation en polyuréthane à haute densitée. Système de contrôle Digital de la température fournit le contrôle de température précis et constant. Moniteur haute technologie émet un signal sonore si la porte a été ouverte plus de 5 minutes. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Moniteur affiche numériquement la température et l’état actuel. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Retard moteur de ventilateur évaporateur automatique aide à augmenter la durée de vie du compresseur. Compresseur de montage bas permet un accès facile pour l’entretien. Longueur cordon d’alimentation comprend 9 pieds. L’intérieur possède un éclairage incandescent. Se déplace facilement sur 4" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. Réfrigérateur offre 33 38° F température. Répertorié UL. NSF approuvé. ISO 9001 & CEC certifié. Produit vedette de l’énergie. 39-1/2" W x 30-5/16" D x 78-1/4 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Largeur 39-1/2 po (100,33 cm)
- Profondeur 30-5/16 po (76,99 cm)
- Hauteur 78-1/4 po (198,76 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Porte pleine
- Nombre de tablettes 3
- Matériau de la porte Solide
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Capacité 35 pi³ (.99 cu.m)
- Ampérage 9 A
- Nombre de portes 2
- Marque Turbo Air
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TSR-35SD-N
- Couleur Acier
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
Article nº : 243010
Pas encore évalué
4 148,00 $
Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 4'L x 6'L, Noir
Article nº : 800324
Pas encore évalué
279,95 $
109,95 $
Nexel® machine à glace modulaire avec bac de stockage, refroidi à l’air, 500 lb production/24 h.
Article nº : 243032
Pas encore évalué
5 859,00 $
Turbo Air TSR-35SD-N solide porte réfrigérateur 35 pi.cu. acier
9745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires