Souvent achetés ensemble
Prix : 819,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 819,00 $ ch.
- Achetez 6-10 779,00 $ ch.
- Acheter 11+ 755,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ÉTAGÈRES DE RANGEMENT HAUTE CAPACITÉ MODÈLE VIS-I-RACK™
Rack avec ouvertures 13
Étagères de rangement de Vis-i-Rack™ grande capacité modèle fournissent une solution de montage mural pour rangement vertical de plans et autres documents. Idéal pour les bleus, oeuvres d’art, cartes, affiches, documents et autres gros roulé matériaux de fichier. Ces supports de montage mural utilisent espace de parole limité pour fournir le stockage vertical optimal. En utilisant armature résistante en acier avec montants soudés pour soutenir la capacité totale de 960 lb. Échelons 9" L incluent non-troubler caps pour la sécurité. Barreaux est soudés et à l’inclinaison de conserver les dossiers et documents. Pieds en acier pour la stabilité. Supports muraux sont espacées 16 » pour l’installation sur les murs. Finition de manteau de poudre noire. Rack avec ouvertures 13 comprend cinq 8" H ouvertures en partie basse, quatre 6 » ouvertures au milieu et quatre 4 » ouvertures sur le dessus.
Rack avec ouvertures 13
Étagères de rangement de Vis-i-Rack™ grande capacité modèle fournissent une solution de montage mural pour rangement vertical de plans et autres documents. Idéal pour les bleus, oeuvres d’art, cartes, affiches, documents et autres gros roulé matériaux de fichier. Ces supports de montage mural utilisent espace de parole limité pour fournir le stockage vertical optimal. En utilisant armature résistante en acier avec montants soudés pour soutenir la capacité totale de 960 lb. Échelons 9" L incluent non-troubler caps pour la sécurité. Barreaux est soudés et à l’inclinaison de conserver les dossiers et documents. Pieds en acier pour la stabilité. Supports muraux sont espacées 16 » pour l’installation sur les murs. Finition de manteau de poudre noire. Rack avec ouvertures 13 comprend cinq 8" H ouvertures en partie basse, quatre 6 » ouvertures au milieu et quatre 4 » ouvertures sur le dessus.
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
- Largeur minimale 21 in (53,34 cm)
- Profondeur min. 11 in (27,94 cm)
- Hauteur minimale 84 in (213,36 cm)
- Profondeur maximale 11 in (27,94 cm)
- Taille du compartiment 4(4), 4(6), 5(8) dans
- Largeur maximale 21 in (53,34 cm)
- Capacité de poids 60 lbs (27,27 kg)
- Hauteur maximale 84 in (213,36 cm)
Détails du produit
- Type de construction À assembler
- Nombre de compartiments 13
- Type Fichier Roll
- Marque Brookside Design
- Type de base Support mural
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant VR864
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Durée de vie
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Support de rangement mural Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 30 po, 23 po L, blanc
Article nº : 298696
Pas encore évalué
469,95 $
579,00 $
759,00 $
254,95 $
Base de Table de rédaction précision seulement
Article nº : B197606
Pas encore évalué
1 269,00 $
Brookside Design Vis-i-Rack™ Étagère de rangement haute capacité pour plans, 13 ouvertures, 21"W, noir
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires