Prix : 1 939,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 1 939,00 .
- Achetez 5-8 1 819,00 .
- Acheter 9+ 1 749,00 .
Les clients ont également été consultés
Ce camion de main dispose d’un design de roue arrière qui permet le camion pour se déplacer vers l’arrière pour dégager les portes, ce qui en fait surtout utile pour déplacer des machines distributrices ou autres marchandises haut. En position de transport de cargaison, le camion repose sur deux 10 "x 2" moule-sur roues en caoutchouc arrière et deux 5" moule-sur roues en caoutchouc avant. Les roues avant fonction freins de blocage qui permettent le camion pour être placé en position verticale sans danger du camion rouler loin de l’opérateur. Vos freins sont actionnés par un levier à main idéalement situé en haut du camion. Ceintures de cargaison web jumeau en nylon avec cliquets excentriques offrent une sécurité maximale (2-morceau avec style fermoir rembobinage automatique). Distributeur automatique camion dispose d’une durable 1" en acier de diamètre tube construction pour la longue vie et une 24" W x 4 « x ¼ D » noseplate en acier épais.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 129 lbs (58,64 kg)
- Diamètre de la roue 10 &5 pouces
- Largeur de la plaque de nez 24 in (60,96 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 4 in (10,16 cm)
- Capacité de poids 1800 lbs (818,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Usage général
- Marque Wesco
- Matériau Acier
- Style 2-roue
- Numéro de référence du fabricant 230075
- Couleur Rouge
- Style de poignée Double boucle
- Type de roue Le moule en caoutchouc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
89,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
398,95 $
Économisez 1 288,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb
Article nº : 168031
Expédition en un jour ouvrable
651,00 $
comparer les élémentsWesco® HD distributeur automatique camion 230075 1800 lb 78" H Ratchet rembobinage automatique
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires