Souvent achetés ensemble
Prix : 389,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® Poly-Z-Brite® Wire Shelving Starter Unit - Niveau 5 - 42 po l x 18 po P x 63 po H
Poly-Z-Brite dispose d’une véritable galvanoplastie en poudre époxy sur chromate de zinc qui assure une finition durable et résiste®bien aux températures et à l’humidité extrêmes. NEX (en anglais seulement)Garde, un agent antimicrobien protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Les pinces d'étagère s'enclencher sur le poteau, permettant au collier d'étagère de glisser au-dessus pour un ajustement sûr. Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion.
5 unités de démarrage de rang comprennent 5 étagères, 4 poteaux, des pinces d’étagère et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glissades de plancher non marring) qui permettent de compensation pour les planchers inégaux.
Poly-Z-Brite dispose d’une véritable galvanoplastie en poudre époxy sur chromate de zinc qui assure une finition durable et résiste®bien aux températures et à l’humidité extrêmes. NEX (en anglais seulement)Garde, un agent antimicrobien protège le revêtement époxy des bactéries, des moisissures et de la moisissure qui provoquent des odeurs et la dégradation du produit. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Les pinces d'étagère s'enclencher sur le poteau, permettant au collier d'étagère de glisser au-dessus pour un ajustement sûr. Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion.
5 unités de démarrage de rang comprennent 5 étagères, 4 poteaux, des pinces d’étagère et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glissades de plancher non marring) qui permettent de compensation pour les planchers inégaux.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant 18426Z5
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,25 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
25,95 $
Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 42 po L x 18 po P, translucide
Article nº : B1232350
Pas encore évalué
19,75 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 5, étagère métallique Poly-Z-Brite®, démarreur, 42 po L x 18 po P x 63 po H
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange