Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Rubber Wheels 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Rubber Wheels 600 Lb. Capacité

Article nº : WB233882

(9)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Rubber Wheels 600 Lb. Capacité
  • Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

    279,95 $

  • Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

    133,95 $

  • Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril

    135,95 $

Prix : 149,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Scoop, capacité de 4 litres, Jaune

Global Industrial™ Heavy Duty Scoop, capacité de 4 litres, Jaune

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Global Industrial™ Drum Dolly for 30 Gallon Drum - Rubber Wheels 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 30 Gallon Drum - Rubber Wheels 600 Lb. Capacité

Manche de chariot à baril Morse® Clamp+Go™ modèle n° 24

Manche de chariot à baril Morse® Clamp+Go™ modèle n° 24

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

Dolly for Overpack - Salvage Drums 3" Polyolefin 900 Lb. - 437P

Dolly for Overpack - Salvage Drums 3" Polyolefin 900 Lb. - 437P

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

STEEL DRUM DOLLY

Les roues... ne portent pas eux ! Augmenter l’utilisation de votre vieille batterie. Tambour de dolly offre la portabilité, permettant aux tambours à prendre vers et depuis les zones de travail en toute simplicité. Déplacez 55 gallons de fûts et de contenants en métal, en fibres et en plastique. Construction en acier de calibre 8 avec une lèvre de rétention de périmètre de 2"H. Roulettes robustes 3" offrent une stabilité et une maniabilité hors pair. Assemble facilement. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Diamètre 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur Anneau de tambour de 55 gallons = 2 po
  • Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
  • Poids 22 lbs (10 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Capacité 55 gal (208,2 l)
  • Nombre de roues 4
  • Type Rond
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 233882
  • Capacité du tambour 55 gal (208,2 l)
  • Couleur Orange
  • Type de roue Caoutchouc

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    8
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : DENNIS

    Date de : Avril 23, 2019

    tambour de dolly
    Votre commentaire :
    grand outil durable expédition rapide
  • Reviewer : EARL

    Date de : Avril 23, 2019

    Tambour de Dolly
    Votre commentaire :
    Ce produit fonctionne bien. Nous devions avoir la mobilité du tambour et cette unité correspond à la facture.
  • Reviewer : BOB

    Date de : Avril 23, 2019

    Tambour de Dolly
    Votre commentaire :
    Très bon produit.
  • Reviewer : Tchad

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon produit
    Votre commentaire :
    Fonctionne bien très robuste.
  • Reviewer : KEN

    Date de : Avril 23, 2019

    Très rarement dois-je acheter un tel prod de haute qualité
    Votre commentaire :
    Produit robuste bien construit!
  • Reviewer : ED

    Date de : Avril 23, 2019

    IS COMME INDIQUÉ
    Votre commentaire :
    FONCTIONNE TRÈS BIEN
  • Reviewer : Laurence

    Date de : Avril 23, 2019

    Le job.
    Votre commentaire :
    Fonctionne exactement comme il semble. Bien construit, très efficace pour les tambours mobiles.
  • Reviewer : Robert

    Date de : Avril 23, 2019

    Dolly tambour 55 gal
    Votre commentaire :
    Ceux-ci sont de qualité très agréable pour l’argent, travailler très bien et gérer tout ce que nous attendons d’eux. Nous chargeons les copeaux d’aluminium dans les barils pour faciliter le déplacement autour de notre atelier de machine. Un bon produit à mon avis, nous possédons 8 d’entre eux.
  • Reviewer : Mike

    Date de : Avril 23, 2019

    Fait le travail
    Votre commentaire :
    Livraison rapide, bien fait, très utilitariste. Ajout d’une corde pour faciliter le mouvement.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Est le diamètre ID 24" ou OD ?

    Question posée par : Jason, 27, 2016 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Jason, le diamètre 24" est ID. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

  • fait de nouveau matériel et dans quel pays ?

    Question posée par : Novembre 07, 2011

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Novembre 07, 2011

      Le chariot de tambour pour 55 que gallon Drum est construit de non de matériaux recyclés. Elle est faite d’acier et fabriqué en Chine.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Rubber Wheels 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Rubber Wheels 600 Lb. Capacité

Article nº : WB233882

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Rubber Wheels 600 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Rubber Wheels 600 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Rubber Wheels 600 Lb. Capacité
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant