Souvent achetés ensemble
Prix : 13 179,00 $
Les clients ont également été consultés
Une alternative logique à une empileuse conventionnelle dont les longues jambes interfèrent avec les surfaces de travail ou étagères. Idéal pour alimentation de machines ou de levage de mezzanines, comme il n’y a aucun stabilisateurs ou chevauchent les jambes pour obtenir de la manière. relevage hydraulique offres ascenseur vitesse de 12" par seconde, alimenté par batterie de volt 5. Amp 10 intégrale automatique s’effilant chargeur de batterie, état de la batterie/po² et câbles de batterie (aucun outil nécessaire) à déconnexion rapide. Fourches en onglet ajuster 6-1/2" à 20" de diamètre extérieur inférieur à 1" au-dessus du plancher et entre les roues. Roule facilement sur 5" roues de diamètre et comprend verrouillage au sol. Ensemble H 92". Comprend le nécessaire contrepoids nécessaire pour atteindre la capacité de levage.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 92 in (233,68 cm)
- Hauteur abaissée 1 in (2,54 cm)
- Hauteur surélevée 74 in (187,96 cm)
- Poids 1225 lbs (556,82 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur de fourche 25 in (63,5 cm)
- Centre de chargement 13 in (33,02 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Largeur de la fourche 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Largeur réglable de fourche 6-1/2 à 20 O.D. in
Détails du produit
- Tension 12 V
- Assemblage requis Non
- Temps de levage 5" par seconde
- Chargeur 10 ampères
- Marque Presto
- Matériau Acier
- Puissance Fonctionnant sur batterie
- Numéro de référence du fabricant C74A-1000
- Type de roue Phénolique
- Couleur Orange
-
Presto soulève Counterweight Stacker
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SP32 plate-forme Slip-on pour PrestoLifts™ Lift camions équipés de fourches 30" L
Article nº : 176003
Pas encore évalué
1 449,00 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Alarme inversée de chariot élévateur industriel™ mondial, 107 dB, 10-80V
Article nº : 800506
Pas encore évalué
32,95 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
39,95 $
Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 59 » Lift, 880 Lb. Capacité
Article nº : 988935
Pas encore évalué
1 265,00 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
48,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,68 $
109,95 $
Véhicule de transport de personnel d’entrepôt Global Industrial™ 2 places, 24 V
Article nº : 800574
Pas encore évalué
17 509,00 $
Kit de montage industriel™ mondial pour lampe de chariot élévateur bleue
Article nº : 800503
Pas encore évalué
51,95 $
Gerbeur électrique Lift Counter Balance alimenté par une pile de PrestoLifts™ C74A-1000 74 "H
13179,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires