Prix : 246,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-9 246,95 $ ch.
- Acheter 10+ 233,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
INTERLAKE TEAR DROP PALETTIER
POUTRES
Faisceaux de haute résistance de calibre 15. 2-3/4" W x 1-1/2 étape poutres accommodement Croix bars et terrasses. Connexion stud et le trou de la serrure de verrouillage se verrouille automatiquement en colonne. Serrure à piston sécurise le faisceau en place.
Pour sélectionner la charge faisceau Déterminez la longueur désirée en ajoutant un minimum de 10" à deux largeurs de palette ou 14" à trois largeurs de palette. Un espace supplémentaire peut être exigé pour les palettes avec une charge excessive portée. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau.
Vendus par paire (* prix est par paire).
POUTRES
Faisceaux de haute résistance de calibre 15. 2-3/4" W x 1-1/2 étape poutres accommodement Croix bars et terrasses. Connexion stud et le trou de la serrure de verrouillage se verrouille automatiquement en colonne. Serrure à piston sécurise le faisceau en place.
Pour sélectionner la charge faisceau Déterminez la longueur désirée en ajoutant un minimum de 10" à deux largeurs de palette ou 14" à trois largeurs de palette. Un espace supplémentaire peut être exigé pour les palettes avec une charge excessive portée. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau.
Vendus par paire (* prix est par paire).
Poids &Dimensions
- Largeur 120 in (304,8 cm)
- Poids 67,36 lbs (30,62 kg)
- Hauteur du faisceau 5 in (12,7 cm)
- Connexion Larme
Détails du produit
- Description Fendue
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 2
- Marque Interlake Mecalux
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 5575 lbs (2 534,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant IB50ET12000RRA4000-P
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
555,00 $
Interlake Mecalux Pallet Rack Tear Drop faisceau paire 120" L - 5575 Lbs Cap/Pr (2 pces)
246,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires