Souvent achetés ensemble
Prix initial : 418,95 $
Prix promotionnel: 334,95 $
Les clients ont également été consultés
Paillasse Butcherblock Maple est four séché, par voie électronique collé, guéri et poncés. Fini avec un protecteur de l’huile minérale pénétrante, il est construit pour durer. Dessus doivent être huilées sur toutes les surfaces tout 1-2 semaines dépend de conditions d’utilisation ou pour en garder.
Nettoyage de surface de travail :
Les nettoyants doux de tenue de maison tels que le savon et les solutions d’eau, Windex, et Lysol sont recommandés pour le nettoyage de surface. Les produits chimiques agressifs tels que l’ammoniac et les solvants doivent être évités et peuvent causer des dommages permanents à la finition.
Remarque :
Toutes les dimensions sont typiques. Tolérance générale +/- 1/8 ». La largeur, la profondeur et/ou l’épaisseur peuvent varier légèrement.
Si vous en achetez plusieurs, nous ne pouvons pas garantir une correspondance exacte en termes de grain de bois ou de nuance de couleur.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Poids 88 lbs (40 kg)
- Épaisseur 1-5/8 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Sécurité alimentaire Oui
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Marque Global Industrial
- Matériau Bloc de Boucher d’érable
- Numéro de référence du fabricant 601150
- Couleur Brun
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Marc
Date de : Novembre 26, 2021
-
Reviewer : KURT
Date de : Octobre 18, 2020
Votre commentaire :
expédition rapide, beau produit -
Reviewer : CATHERINE
Date de : Octobre 10, 2020
Votre commentaire :
Génial comme toujours! -
Reviewer : Frank G. Ostrander
Date de : Mai 30, 2020
Votre commentaire :
Très heureux avec le haut pour mon nouveau établi. Il est arrivé rapidement et en excellent état livré directement à ma maison. J’ai été impressionné qu’il était sur sa propre palette individuelle. En attente d’un vice de queue à installer sur le dessus de l’établi donc je n’ai pas une photo encore. -
Reviewer : JEFFREY
Date de : Mai 30, 2020
Votre commentaire :
Qualité médiocre au mieux. Articulations du visage pas joints de doigt. Joints non décalés. On a fait surface pas fini a des vides -
Reviewer : SUSAN
Date de : Avril 24, 2020
Votre commentaire :
Dans l’ensemble très satisfait avec le haut de bloc de boucher qui sera employé comme un dessus de bureau. L’expédition a été très rapide. Le seul problème est quelques égratignures / dings sur ce qui sera le dessous, quelques dings sur le côté supérieur et un ding sur le côté arrière qui ira contre le mur. On dirait que certains peuvent avoir eu lieu pendant l’expédition, d’autres peuvent avoir été de la façon dont il a été manipulé / stocké avant l’expédition. Taché et scellé, ressemble beaucoup! -
Reviewer : Kenneth
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
C’est parfait et le prix est juste. Je l’utilise pour un projet d’établi et sera l’achat d’un autre pour une île de cuisine. Cela vaut la peine d’être sûr. -
Reviewer : LOUIS
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Produit de qualité. Expédition en temps opportun. Super haut de banc de travail. -
Reviewer : Louise Crock
Date de : Octobre 22, 2019
Votre commentaire :
Je vais faire un gros travail avec leur soutien. -
Reviewer : MARTHA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Haut de l’île
Ce produit est associé à 4 questions et à 4 réponses.
-
peut-il être taché à une couleur plus foncée?
Question posée par : Petra, 06, 2020 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 07, 2020
Bonjour, le haut de l'établi dispose d'un protecteur d'huile minérale donc malheureusement, il ne peut pas être taché. Je vous remercie pour votre question.
-
-
C’est de la qualité alimentaire? Je voudrais l’utiliser sur mon île pour la préparation de nourriture.
Question posée par : Steve, 17, 2018 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 08, 2019
Bonjour Jessica, le bahut avec extension de coin est 36 "d à l’extrémité plus large et la coquille de retour est 24" d. Merci.
-
-
peut être utilisé pour l’extérieur ?
Question posée par : Richard, 15 août 2016
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Richard, nous ne vous conseillons d’utiliser n’importe quel bois ou stratifié dessus à l’extérieur. Le bois peut finalement absorbez l’humidité amenant à gonfler. Vous pouvez acheter Butcher Block revitalisant (numéro de pièce Global B750617) mais cela exigera des demandes périodiques. La fréquence d’application dépendra du niveau d’humidité. Nous vous recommandons un dessus d’établi en acier inoxydable pour usage extérieur. Voir le lien ci-dessous : http://www.globalindustrial.com/g/work-benches/components/tops/stainless-steel-work-bench-tops je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
peut être utilisé pour l’extérieur
Question posée par : Richard, 15 août 2016
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Richard, nous ne vous conseillons d’utiliser n’importe quel bois ou stratifié dessus à l’extérieur. Le bois peut finalement absorbez l’humidité amenant à gonfler. Vous pouvez acheter Butcher Block revitalisant (numéro de pièce Global B750617) mais cela exigera des demandes périodiques. La fréquence d’application dépendra du niveau d’humidité. Nous vous recommandons un dessus d’établi en acier inoxydable pour usage extérieur. Voir le lien ci-dessous : http://www.globalindustrial.com/g/work-benches/components/tops/stainless-steel-work-bench-tops je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Global Industrial™ pied fixe en acier pour établis, 30 « D, gris
Article nº : 319394GY
Pas encore évalué
84,95 $
Global Industrial 60"W Workbench Tool Organizer and Sorting Tray - Blue
Article nº : 319350
Pas encore évalué
129,95 $
Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™
334,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires