Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité

Article nº : WB601220

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Rigide
  • Pivotant

Rigide

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité
  • Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité

    40,95 $

  • Global Industrial™ Floor Lock pour 6" Casters

    47,95 $

  • Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-65J pour roulette de 6 po

    109,95 $

Prix : 35,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 8" Polyurethane Roue 1200 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 8" Polyurethane Roue 1200 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Plastic Wheel 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Plastic Wheel 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 8" Moule-On Rubber Wheel 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 8" Moule-On Rubber Wheel 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 5" Plastic Wheel 500 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 5" Plastic Wheel 500 Lb. Capacité

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 8" Plastic Wheel 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 8" Plastic Wheel 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 5" Polyurethane Roue 500 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 5" Polyurethane Roue 500 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Pivote Plate Caster, 4 » Roue en polyuréthane, capacité de 600 lb

Global Industrial™ Heavy Duty Pivote Plate Caster, 4 » Roue en polyuréthane, capacité de 600 lb

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 4" Molded Plastic Wheel 420 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 4" Molded Plastic Wheel 420 Lb. Capacité

Global Industrial™ Ensemble de roulettes en caoutchouc moulables de 6 po x 2 po, ensemble de 4, (2 pivotants, 2 rigides)

Global Industrial™ Ensemble de roulettes en caoutchouc moulables de 6 po x 2 po, ensemble de 4, (2 pivotants, 2 rigides)

Global Industrial™ 5" x 1-1/2" Mold-On Rubber Caster Kit 2 Swivel, 2 Rigid

Global Industrial™ 5" x 1-1/2" Mold-On Rubber Caster Kit 2 Swivel, 2 Rigid

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Nexel® Nexelate®, Poignée de chariot utilitaire, 21"D, qté par paquet : 2

Nexel® Nexelate®, Poignée de chariot utilitaire, 21"D, qté par paquet : 2

Nexel® Nexelate®, Poignée de poussée de sécurité, 21"D

Nexel® Nexelate®, Poignée de poussée de sécurité, 21"D

ROULETTE DE HEAVY DUTY AVEC ROUE EN POLYURÉTHANE

Idéal pour les camions d’utilité générale, plate-forme camions et chariots. Roulettes pivotantes ont durci double billes et chauffer le roi traité boulon pour la longue vie. Roues roll facilement le type de cage trempé et rectifié les roulements à rouleaux. Caractéristiques fendue des trous de boulon qui vous permettent d’aligner les vis à la surface de montage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Profondeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
  • Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
  • Gamme de diamètre de roue 4 à 6 pouces
  • Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
  • Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
  • Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Matériau de la roue Polyuréthanne
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 601220
  • Caster Type Rigide
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Damian

    Date de : Février 19, 2021

    Grandes roues
    Votre commentaire :
    Bon pour les planchers lisses
  • Reviewer : Deux pattes

    Date de : Avril 23, 2019

    MRO-ACHETEUR
    Votre commentaire :
    idéal pour réparer les chariots antidérapants
  • Reviewer : CHERIE

    Date de : Avril 23, 2019

    ROUE
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Quelle est la température maximale que peuvent gérer ces roues ?

    Question posée par : George, 19, 2019 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 19, 2019

      Bonjour, George. 176 degrés Fahrenheit est le maximum en utilisation à court terme. Je vous remercie pour votre question.

  • Bonjour - a) ces situons-nous numéro T9A188CP59 B) ils viennent avec boulonnerie approprié à fixer sur la base ?

    Question posée par : lee, 16, 2017 janvier

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Lee, oui il s’adaptera et oui il est livré avec le matériel approprié. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Floor Lock pour 6" Casters

47,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-65J pour roulette de 6 po

109,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité

Article nº : WB601220

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité
    Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité
    Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité
    Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité
    Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant