Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité

Article nº : WB601120

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Rigide
  • Pivotant

Pivotant

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité
  • Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité

    35,95 $

  • Global Industrial™ Floor Lock pour 6" Casters

    47,95 $

Prix : 40,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 5" Polyurethane Roue 500 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 5" Polyurethane Roue 500 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 8" Plastic Wheel 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 8" Plastic Wheel 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 8" Polyurethane Roue 1200 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 8" Polyurethane Roue 1200 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 5" Plastic Wheel 500 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 5" Plastic Wheel 500 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Plastic Wheel 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Plastic Wheel 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 8" Moule-On Rubber Wheel 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 8" Moule-On Rubber Wheel 600 Lb. Capacité

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Heavy Duty Pivote Plate Caster, 4 » Roue en polyuréthane, capacité de 600 lb

Global Industrial™ Heavy Duty Pivote Plate Caster, 4 » Roue en polyuréthane, capacité de 600 lb

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 4" Molded Plastic Wheel 420 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 4" Molded Plastic Wheel 420 Lb. Capacité

Global Industrial™ Ensemble de roulettes en caoutchouc moulables de 6 po x 2 po, ensemble de 4, (2 pivotants, 2 rigides)

Global Industrial™ Ensemble de roulettes en caoutchouc moulables de 6 po x 2 po, ensemble de 4, (2 pivotants, 2 rigides)

Global Industrial™ 5" x 1-1/2" Mold-On Rubber Caster Kit 2 Swivel, 2 Rigid

Global Industrial™ 5" x 1-1/2" Mold-On Rubber Caster Kit 2 Swivel, 2 Rigid

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Nexel® DBC2460 Dolly Base 60"W x 24"D Sans Casters

Nexel® DBC2460 Dolly Base 60"W x 24"D Sans Casters

Nexel® Nexelate®, Poignée de chariot utilitaire, 21"D, qté par paquet : 2

Nexel® Nexelate®, Poignée de chariot utilitaire, 21"D, qté par paquet : 2

Nexel® Nexelate®, Poignée de poussée de sécurité, 21"D

Nexel® Nexelate®, Poignée de poussée de sécurité, 21"D

ROULETTE DE HEAVY DUTY AVEC ROUE EN POLYURÉTHANE

Idéal pour les camions d’utilité générale, plate-forme camions et chariots. Roulettes pivotantes ont durci double billes et chauffer le roi traité boulon pour la longue vie. Roues roll facilement le type de cage trempé et rectifié les roulements à rouleaux. Caractéristiques fendue des trous de boulon qui vous permettent d’aligner les vis à la surface de montage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Profondeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
  • Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
  • Gamme de diamètre de roue 4 à 6 pouces
  • Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
  • Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
  • Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Matériau de la roue Polyuréthanne
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 601120
  • Caster Type Pivotant
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Combien l’écart y a-t-il entre le côté de la roue et le support en acier ?

    Question posée par : Adam, 15 et 2019 février

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Février 15, 2019

      Bonjour Adam. Il y a un vide d’environ 3/8". Merci de votre intérêt envers notre produit.

  • Est l’organe de roulettes en acier inoxydable ?

    Question posée par : RAUL, 18 et 2015 décembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Décembre 18, 2015

      Non, c’est en acier au carbone.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Floor Lock pour 6" Casters

47,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité

Article nº : WB601120

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité
    Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité
    Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité
    Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant