Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 72 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 72 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Article nº : WB601365

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 48
  • 60
  • 72

72

Souvent achetés ensemble

  • Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 72 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur
  • Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

    86,95 $

  • Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, noir, chacun

    97,95 $

  • Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Gris

    75,95 $

Prix initial : 349,95 $

Prix promotionnel: 279,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 60 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 60 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 96 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 96 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 72 « L x 36 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 72 « L x 36 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 48"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 48"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 96 « L x 36 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 96 « L x 36 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 48 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 48 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 48 « L x 36 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 48 « L x 36 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 48 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 48 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 48 « L x 36 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 48 « L x 36 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 48"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 48"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Global Industrial™ Mobile Pedestal Workbench, 72 x 30 », Lastifié Safety Edge, Noir

Global Industrial™ Mobile Pedestal Workbench, 72 x 30 », Lastifié Safety Edge, Noir

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 72 « L x 30 « P x 1 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 72 « L x 30 « P x 1 » d’épaisseur

Global Industrial™ 72 x 30 Production Workbench - Laminate Safety Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ 72 x 30 Production Workbench - Laminate Safety Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 48 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 48 « L x 14 « D, Gris

SÉCURITÉ EN PLASTIQUE EDGE PAILLASSE
Haute pression en plastique stratifié surface de travail sur un noyau de Conseil de particules. Paillasse de sécurité avant arrondie bord contribue à apporter plus de confort pour le travailleur. Surface de travail en plastique est facile à nettoyer et durable pour la plupart des applications. 1 5/8 "épais.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Poids 96 lbs (43,64 kg)
  • Épaisseur 1-5/8 po (4,13 cm)

Détails du produit

  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Oui
  • Type d’arête Sécurité
  • Matériau Plastique stratifié
  • Numéro de référence du fabricant 601365
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ALEX

    Date de : Avril 03, 2020

    Arrivé endommagé et remplacé immédiatement
    Votre commentaire :
    Mon dessus de banc est arrivé endommagé Alors j’ai contacté le service à la clientèle et ils ont rapidement remplacé le haut. Excellent service à la clientèle et un excellent produit.
  • Reviewer : TANYA

    Date de : Avril 23, 2019

    bord de sécurité rond travail banc haut
    Votre commentaire :
    fonctionne très bien pour nous dans notre zone de traitement; utilisés dans tous nos magasins.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 72 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 72 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Article nº : WB601365

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 72 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur
    Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 72 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur
    Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 72 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur
    Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 72 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant