Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 72 » L x 24 » P x 63 » H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 72 » L x 24 » P x 63 » H

Article nº : WB990154

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 72 » L x 24 » P x 63 » H
  • Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 72"L x 4"H

    25,95 $

  • Nexel® ABM3C-25 Clear Label Holder 3"W x 1-1/4"H with Paper Insert (25 Pc)

    73,95 $

  • Nexel®, Nexelate® Diviseur de fil époxy argenté, 24"P x 8"H

    13,00 $

Prix : 379,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 36 » L x 24 » P x 63"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 36 » L x 24 » P x 63"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 30 » L x 18 » P x 63"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 30 » L x 18 » P x 63"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 36 » L x 18 » P x 63"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 36 » L x 18 » P x 63"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 24 » L x 21 » P x 63"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 24 » L x 21 » P x 63"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 72 » L x 18 » P x 86"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 72 » L x 18 » P x 86"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 36 » L x 24 » P x 86"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, démarreur, 36 » L x 24 » P x 86"H

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 60 » L x 21 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 60 » L x 21 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 60 » L x 24 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 60 » L x 24 » P x 74"H

Nexelate® Argent Epoxy Wire Shelving Add-On 72"W x 24"D x 63"H

Add-On les étagères permettent l'expansion de l'unité pour tirer le meilleur parti de l'espace de stockage. Inclut 2 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères, manches accroche-sur et S-crochets pour joindre des unités. Nexelate® est une finition attrayante qui se compose d’une poudre d’époxy argentée sur un sous-poil inhibant la rouille. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.

Caractéristiques :
  • Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Comprend 4 étagères, 2 poteaux, manches accroche-sur et crochets S pour rejoindre les unités
  • Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
  • NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
  • Garantie limitée de sept ans contre la rouille et la corrosion

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 63 in (160,02 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 4
  • Application Wet/Dry
  • Type d’étagère Fil plat
  • Type Surmeuble
  • Type d’unité Standard
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Finition Nexelate®
  • Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
  • Numéro de référence du fabricant A24726EP
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 7

Conformité et certifications

  • Certifications NSF
  • Clin d’oeil sur les manches facilement joindre pour signaler à l’appui du plateau.
  • Plateau glisse sur snap noir sur la manche pour fournir un blocage sûr et rapide, réglage gratuit outil. Des postes numérotés faire mise à niveau facile.
  • Vis de pieds dedans et dehors pour garder les rayonnages de nivellement niveau sur des surfaces inégales.
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Nexel®, Nexelate® Silver Epoxy Wire Ledge, 72"L x 4"H

25,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Nexel®, Nexelate® Diviseur de fil époxy argenté, 24"P x 8"H

13,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Porte-document métallique chromé Nexel®

40,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Crochet simple, qté par paquet : 12

20,16 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 72 » L x 24 » P x 63 » H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 72 » L x 24 » P x 63 » H

Article nº : WB990154

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 72 » L x 24 » P x 63 » H
    Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 72 » L x 24 » P x 63 » H
    Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 72 » L x 24 » P x 63 » H
    Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 72 » L x 24 » P x 63 » H
    Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 72 » L x 24 » P x 63 » H
    Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy Nexelate® Silver, Add-On, 72 » L x 24 » P x 63 » H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant