Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Supplémentaire 24"W x 18"D Shelf for LAN Workstation - Ensemble de 2

Global Industrial™ Supplémentaire 24"W x 18"D Shelf for LAN Workstation - Ensemble de 2

Article nº : WB752167

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Supplémentaire 24"W x 18"D Shelf for LAN Workstation - Ensemble de 2
  • Global Industrial™ 24" Computer LAN Workstation, 24"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

    959,00 $

  • Interion® 48"W Corner Desk, Gray

    639,00 $

  • Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch

    99,95 $

Prix : 375,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ LAN lourds WORKSTATION
ÉTAGÈRES SUPPLÉMENTAIRES


Utilisez des étagères supplémentaires pour accueillir des moniteurs et des imprimantes supplémentaires pour LAN Workstation. Pour 96"W LAN unités de la station, s'il vous plaît commander deux 48"W étagères. Tablettes peuvent être réglées sur 2" incréments. Inclut le kit de support d'étagère.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Poids 20 lbs (9,09 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Supplémentaires 24" W x 18" D plateau
  • Nombre de tablettes 4
  • Type Accessoires
  • Plateau de clavier Non
  • Type d’accessoire étagère
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique stratifié
  • Numéro de référence du fabricant 752167
  • Couleur Gris
  • Roulettes Non

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

639,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch

99,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Additional VESA Monitor Mount for LCD Track

87,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Supplémentaire 24"W x 18"D Shelf for LAN Workstation - Ensemble de 2

Global Industrial™ Supplémentaire 24"W x 18"D Shelf for LAN Workstation - Ensemble de 2

Article nº : WB752167

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Supplémentaire 24"W x 18"D Shelf for LAN Workstation - Ensemble de 2
    Global Industrial™ Supplémentaire 24"W x 18"D Shelf for LAN Workstation - Ensemble de 2
    Global Industrial™ Supplémentaire 24"W x 18"D Shelf for LAN Workstation - Ensemble de 2
    Global Industrial™ Supplémentaire 24"W x 18"D Shelf for LAN Workstation - Ensemble de 2
    Global Industrial™ Supplémentaire 24"W x 18"D Shelf for LAN Workstation - Ensemble de 2
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant