Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Armoire de rangement combinée industrielle robuste Tennsco®, calibre 22, 36 po L x 24 po P x 78 po H, noir

Armoire de rangement combinée industrielle robuste Tennsco®, calibre 22, 36 po L x 24 po P x 78 po H, noir

Article nº : WB198709BK

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 939,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 1 939,00 .
  • Achetez 6-10 1 829,00 .
  • Acheter 11+ 1 779,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire de rangement industrielle™ combinée Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, beige, assemblée

Armoire de rangement industrielle™ combinée Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, beige, assemblée

Armoire de rangement industrielle™ combinée Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Armoire de rangement industrielle™ combinée Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Armoire de rangement industrielle™ combinée Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, gris, non assemblé

Armoire de rangement industrielle™ combinée Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, gris, non assemblé

Armoire de conciergerie industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, assemblée, noire

Armoire de conciergerie industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, assemblée, noire

Panneau pour plancher Rubbermaid® 6112-77, 2 faces, « Caution Wet Floor »

Panneau pour plancher Rubbermaid® 6112-77, 2 faces, « Caution Wet Floor »

ARMOIRES INDUSTRIELLES SOUDÉES
Combo - 24" D armoire
Cette armoire de stockage de qualité industrielle en acier donne une sécurité supérieure à tous vos précieux outils et fournitures. Construit pour résister aux environnements difficiles, mais élégant, assez pour office utiliser. Armoire de stockage est faite avec de l’acier carbone, laminés à froid de haute qualité pour une résistance longue durée et un service fiable. corps acier 22 jauge est renforcé avec un acier de C-canal de calibre 16 cadre. Panneaux lisses avec no exposés des boulons ou des bords tranchants. 1" x 20 épais de calibre en acier portes ont 5-knuckle charnières et sont renforcés avec un raidisseur de porte 4" W pour la force supplémentaire. système de verrouillage point 3 avec poignées chromées et serrure à clé intégré pour la sécurité. Auvents internes sur l’arrière des armoires industrielles prévoir une bonne ventilation. Caractéristiques armoire de stockage industriel 22 calibre des étagères en acier qui sont hauteur réglable par incréments de 2". Offre une capacité de plateau 200 lb. 1 et combinaison meuble caractéristiques 4 pleine largeur haut étagère réglable moitié étagères plus la tige du poil. Comprend les pieds niveleurs réglables. La finition de manteau de poudre durable. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 78 in (198,12 cm)
  • Poids 189 lbs (85,91 kg)
  • Épaisseur 22 ga

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 4
  • Nombre de tablettes 4
  • Type de handle Levier de
  • Nombre d’étagères fixes 2
  • Type de construction All-Welded
  • Nombre de portes 2
  • Type de verrou Clé identique
  • Type Cabinet de combinaison
  • Nombre de compartiments 6
  • Marque Tennsco
  • Nombre de niveaux 6
  • Type de base Pieds de nivellement
  • Matériau Acier
  • Style Pleine hauteur
  • Capacité des étagères 200 lbs (90,91 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 7820-BLK
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : J Beck

    Date de : Avril 23, 2019

    Meuble de rangement
    Votre commentaire :
    Ce meuble a été acheté pour ranger l’équipement de chasse et les vêtements de chasse. (pas d’armes ou de munitions). Il fonctionne parfaitement, est très robuste et je le recommanderais!!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Armoire de rangement combinée industrielle robuste Tennsco®, calibre 22, 36 po L x 24 po P x 78 po H, noir

Armoire de rangement combinée industrielle robuste Tennsco®, calibre 22, 36 po L x 24 po P x 78 po H, noir

Article nº : WB198709BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant