Souvent achetés ensemble
Prix initial : 1 009,00 $
Prix promotionnel: 857,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce coffret de 5 tiroirs à plat d’Interion® By Global Industrial conserve des documents précieux empilés parfaitement plats et sans boucle avec des dépresseurs de papier articulé et une hotte à tiroir arrière. Façades des tiroirs ont une construction à double panneau avec poignées de tiroir chromé et porte-étiquette commode. Plan directeur fichier CAB a une construction robuste en acier munis d’un permis de renforts internes canal empilage. Tiroirs glissent en douceur sur les galets de roulement à billes easy-glide et glissières de tiroir de précision. Puce et finition de qualité meubles résistant aux rayures. Finition de manteau de poudre mastic durable. En option Base fermé déclenche unité 4" sur le sol.
Poids &Dimensions
- Largeur 40-3/4 po (103,51 cm)
- Profondeur 28-3/8 po (72,07 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Poids 150 lbs (68,18 kg)
- Largeur minimale 40-3/4 po (103,51 cm)
- Profondeur min. 28-3/8 po (72,07 cm)
- Hauteur minimale 16 in (40,64 cm)
- Profondeur maximale 28-3/8 po (72,07 cm)
- Largeur de poche 37 in (93,98 cm)
- Hauteur de la poche 2 in (5,08 cm)
- Largeur maximale 40-3/4 po (103,51 cm)
- Profondeur de poche 25-3/4 po (65,41 cm)
- Hauteur maximale 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 5
- Type de construction Assemblé
- Type Meuble de dossier plat
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 506825PY
- Couleur Mastic
- Base fermée en option déclenche unité 4" sur le sol (vendu séparément).
-
Interion - Blueprint Flat File Cabinet – 5 Drawer - 41”W – Putty
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dalila
Date de : Juillet 14, 2023
-
Reviewer : STEPHEN
Date de : Novembre 20, 2020
Votre commentaire :
Facile à mettre en place, de bonne qualité! -
Reviewer : carboniser
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce produit était exactement ce que nous avions cherché dans notre salle de carte. Idéal pour organiser des cartes qui seront utilisées et nécessaires sur des projets en cours spécifiques. -
Reviewer : Jean-Claude C
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Acheté deux unités pour tenir des tirages et des livres surdimensionnés. Excellent rapport qualité/prix et parfaitement adapté pour les grands livres et impressions. -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Commandé 2 de ces pour l’application de fichier empilé. Arrivé très bien emballé et protégé. Les unités n’ont pas été endommagées. Les fichiers sont lourds; obtenir de l’aide si vous le pouvez. Les fichiers sont très forts, de bonnes soudures, un ajustement et une finition propres. Les cotes répertoriées sont correctes. Les tiroirs fonctionnent bien mais certains sont très difficiles à enlever. Recommander également une légère inclinaison pour garantir que les tiroirs restent fermés. Les poches intérieures et les bas de cale sont simples mais efficaces. Serait 5 étoiles si les tiroirs avaient un mécanisme de dégagement d’enlèvement. -
Reviewer : Client
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je cherchais des fichiers plats pour mon Home Studio et ne pouvait pas trouver un meilleur prix que cela. J’ai payé un supplément pour la livraison de "gant blanc" à mon studio du deuxième étage. Le personnel des ventes et du service à la clientèle était communicatif et serviable pour résoudre un problème de livraison. Ils ne font probablement pas beaucoup de livraisons de gants blancs, mais ils ont tiré sur celui-ci.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Combien de ces 5 tiroirs peuvent être empilés sur le dessus de la base ?
Question posée par : Octobre 06, 2011
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
« Le vendeur a testé 4 armoires sur la base, et il est passé. Ne recommanderais pas 5. »
-
Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
Article nº : 298703
Pas encore évalué
655,00 $
Base haute de classeur plat Safco® pour 10 tiroirs, 46-1/2"W, gris
Article nº : B197718
Pas encore évalué
1 319,00 $
Classeur plat Blueprint à 10 tiroirs Safco®, 46-1/2 po L, noir
Article nº : B197321
Pas encore évalué
6 275,00 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu
Article nº : 298470BL
Pas encore évalué
3 076,00 $
Interion® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 40-3/4"W, mastic
857,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires