Souvent achetés ensemble
Prix initial : 1 355,00 $
Prix promotionnel: 930,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce coffret de 5 tiroirs à plat d’Interion® By Global Industrial conserve des documents précieux empilés parfaitement plats et sans boucle avec des dépresseurs de papier articulé et une hotte à tiroir arrière. Plan de façades ont une construction à double panneau avec poignées de tiroir chromé et porte-étiquette commode. La construction en acier robuste de calibre 22 avec renforts de canaux internes permet l’empilage. Tiroirs glissent en douceur sur les galets de roulement à billes easy-glide et glissières de tiroir de précision. Puce et finition de qualité meubles résistant aux rayures. Finition de manteau de poudre mastic durable. En option Base fermé déclenche unité 4" sur le sol.
Poids &Dimensions
- Largeur 46-3/4 po (118,75 cm)
- Profondeur 35-3/8 po (89,85 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Poids 210 lbs (95,45 kg)
- Largeur minimale 46-3/4 po (118,75 cm)
- Profondeur min. 35-3/8 po (89,85 cm)
- Hauteur minimale 16 in (40,64 cm)
- Profondeur maximale 35-3/8 po (89,85 cm)
- Largeur de poche 43 in (109,22 cm)
- Hauteur de la poche 2 in (5,08 cm)
- Largeur maximale 46-3/4 po (118,75 cm)
- Profondeur de poche 32-3/4 po (83,19 cm)
- Hauteur maximale 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 5
- Type de construction Assemblé
- Type Meuble de dossier plat
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 506826PY
- Couleur Mastic
-
Interion - Blueprint Flat File Cabinet – 5 Drawer - 47”W – Putty
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Richard
Date de : Juillet 03, 2022
-
Reviewer : NANCY JANE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La qualité, le prix, la construction--rivales avec les autres à un prix beaucoup plus élevé--dans l’ensemble un excellent produit; Une personne compétente, amicale et professionnelle à l’autre bout pour écrire un devis et répondre à toutes les questions sur le produit que vous pouvez avoir, quote bon pour 30 jours -
Reviewer : Kelli
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grande qualité pour le prix. Je recommande vivement. -
Reviewer : ROBIN
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Marie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon produit à un prix beaucoup plus abordable que les autres vendeurs. A été étonné qu’il est arrivé le jour après la commande. Recommande fortement ! -
Reviewer : Richard Goodwin
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’unité comme décrit dans le catalogue est comme je m’y attendais et fournira le service dont j’ai besoin.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Combien de ces 5 tiroirs peuvent être empilés sur le dessus de la base ?
Question posée par : Octobre 06, 2011
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
« Le vendeur a testé 4 armoires sur la base, et il est passé. Ne recommanderais pas 5. »
-
Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
Article nº : 298703
Pas encore évalué
655,00 $
Base haute de classeur plat Safco® pour 10 tiroirs, 46-1/2"W, gris
Article nº : B197718
Pas encore évalué
1 319,00 $
Classeur plat Blueprint à 10 tiroirs Safco®, 46-1/2 po L, noir
Article nº : B197321
Pas encore évalué
6 275,00 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu
Article nº : 298470BL
Pas encore évalué
3 076,00 $
Interion® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 46-3/4"W, mastic
930,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires