Souvent achetés ensemble
Prix initial : 1 355,00 $
Prix promotionnel: 1 129,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce coffret de 5 tiroirs à plat d’Interion® By Global Industrial conserve des documents précieux empilés parfaitement plats et sans boucle avec des dépresseurs de papier articulé et une hotte à tiroir arrière. Façades des tiroirs ont une construction à double panneau avec poignées de tiroir chromé et porte-étiquette commode. La construction en acier robuste de calibre 22 avec renforts de canaux internes permet l’empilage. Glissière de tiroirs plan d’action en douceur sur les galets de roulement à billes easy-glide et glissières de tiroir de précision. Puce et finition de qualité meubles résistant aux rayures. Finition de manteau de poudre grise durable. En option Base fermé déclenche unité 4" sur le sol.
Poids &Dimensions
- Largeur 46-3/4 po (118,75 cm)
- Profondeur 35-3/8 po (89,85 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Poids 210 lbs (95,45 kg)
- Largeur minimale 46-3/4 po (118,75 cm)
- Profondeur min. 35-3/8 po (89,85 cm)
- Hauteur minimale 16 in (40,64 cm)
- Profondeur maximale 35-3/8 po (89,85 cm)
- Largeur de poche 43 in (109,22 cm)
- Hauteur de la poche 2 in (5,08 cm)
- Largeur maximale 46-3/4 po (118,75 cm)
- Profondeur de poche 32-3/4 po (83,19 cm)
- Hauteur maximale 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 5
- Type de construction Assemblé
- Type Meuble de dossier plat
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 506826GY
- Couleur Gris
-
Interion - Blueprint Flat File Cabinet – 5 Drawer - 47”W – Gray
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : William
Date de : Avril 15, 2023
-
Reviewer : John Salzwedel (en)
Date de : Octobre 15, 2019
Votre commentaire :
Acheter pour le stockage et l'affichage de ma collection de chemin de fer modèle échelle HO nombreux. Très heureux avec le bon fonctionnement des tiroirs. -
Reviewer : Mark
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
bonne armoire solide -
Reviewer : Sara
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Achetés pour les fichiers cartographiques dans notre Centre gouvernemental. C’est le troisième set-nous avons acheté 2 à la fois donc 6 tous ensemble. Nous avons acheté parce qu’ils sont fantastiques et différents départements continuent de leur demander. Excellent produit, la couleur est agréable, et le prix est le meilleur que nous ayons trouvé. -
Reviewer : Paulina
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon matériel, facile à ouvrir et à fermer -
Reviewer : Forse
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai comparé ce produit à des fichiers plats utilisés et a trouvé cette option pour être la meilleure valeur. Il est beau et solide, bien que si vous n’êtes pas prudent, les tiroirs peuvent glisser tout le chemin hors de l’unité. Serait bien si il y avait un mécanisme pour empêcher que cela se produise.
Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.
-
Est n’importe quel matériel inclus pour relier plusieurs armoires de toilette ? comme dans... Si j’achète 3 armoires et remplir les tiroirs avec 20 livres de cartes et puis fermez tiroirs dans l’armoire supérieure, ce qui se passe pour empêcher le glissement coffret supérieur ?
Question posée par : Janvier 06, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 06, 2012
Pour plus d’informations au sujet de matériel pour joindre les fichiers plats de Paramount, veuillez composer le 1.888.978.7759.
-
-
Combien de ces 5 tiroirs peuvent être empilés sur le dessus de la base ?
Question posée par : Octobre 06, 2011
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
« Le vendeur a testé 4 armoires sur la base, et il est passé. Ne recommanderais pas 5. »
-
-
environ combien de livres chacun tirera cale ? aussi, est-ce que nous pouvons empiler quatre des cinq tiroirs sur la base ?
Question posée par : M. D, 29 et 2011 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 28, 2011
La capacité de poids de chaque tiroir 10kgs, soit environ 22 lbs.
-
Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
Article nº : 298703
Pas encore évalué
655,00 $
Base haute de classeur plat Safco® pour 10 tiroirs, 46-1/2"W, gris
Article nº : B197718
Pas encore évalué
1 319,00 $
Classeur plat Blueprint à 10 tiroirs Safco®, 46-1/2 po L, noir
Article nº : B197321
Pas encore évalué
6 275,00 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu
Article nº : 298470BL
Pas encore évalué
3 076,00 $
Interion® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 46-3/4 po L, gris
1129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires