Souvent achetés ensemble
Prix : 1 579,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 579,00 .
- Achetez 6-10 1 499,00 .
- Acheter 11+ 1 449,00 .
Les clients ont également été consultés
Ce coffret de 5 tiroirs à plat d’Interion® By Global Industrial conserve des documents précieux empilés parfaitement plats et sans boucle avec des dépresseurs de papier articulé et une hotte à tiroir arrière. Façades des tiroirs ont une construction à double panneau avec poignées de tiroir chromé et porte-étiquette commode. Une construction robuste en acier avec renforts internes canal permet d’empilage. Glissière de tiroirs plan d’action en douceur sur les galets de roulement à billes easy-glide et glissières de tiroir de précision. Puce et finition de qualité meubles résistant aux rayures. Finition de manteau de poudre mastic durable. La base fermée en option soulève l’unité de 4 po du sol. Étiquette de fenêtre de 3,46 po x 1,93 po.
Poids &Dimensions
- Largeur 53-3/4 po (136,53 cm)
- Profondeur 41-3/8 po (105,09 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Poids 257 lbs (116,82 kg)
- Largeur minimale 53-3/4 po (136,53 cm)
- Profondeur min. 41-3/8 po (105,09 cm)
- Hauteur minimale 16 in (40,64 cm)
- Profondeur maximale 41-3/8 po (105,09 cm)
- Largeur de poche 50 po (127 cm)
- Hauteur de la poche 2 in (5,08 cm)
- Largeur maximale 53-3/4 po (136,53 cm)
- Profondeur de poche 38-3/4 po (98,43 cm)
- Hauteur maximale 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 5
- Type de construction Assemblé
- Type Meuble de dossier plat
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 506827PY
- Couleur Mastic
-
Interion - Blueprint Flat File Cabinet – 5 Drawer - 54” – Putty
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jill
Date de : Janvier 08, 2021
-
Reviewer : BARB
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette armoire est bien construite et est parfaite pour ranger nos grandes cartes. Les tiroirs peuvent être marqués individuellement, ce qui permet un accès rapide pour trouver ce que vous recherchez. -
Reviewer : Kel
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La livraison était rapide, et les fichiers sont propres et spacieux. Tout ce que j’espérais pour.
Ce produit est associé à 5 questions et à 5 réponses.
-
Salut, je voudrais savoir si les affiches qui 128 x 90 cm mesurent seraient inscrirait dans les armoires. Merci.
Question posée par : Thria, 16 et 2015 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 16, 2015
« En pouces, cette affiche se traduit par sujet 50,4 « « x 35" ». Sur le site Web, nous montrons que chaque tiroir a un intérieur dimension de « W x 50,38 » 75"« D x 2 « « H. fondamentalement, l’affiche peut être trop large par 0,4 » ». Si cela est acceptable appartient au client. »
-
-
Bonjour, juste pour être sûr, pouvez vous préciser si ce fichier CAB plat serait en mesure de stocker des affiches de cinéma 27 x 40 ? Merci, Peter
Question posée par : Peter, 08 et 2015 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 08, 2015
En pouces, cette affiche se traduit par environ 50,4 %" » x 35 » ». Sur le site Web, nous montrons que chaque tiroir a un intérieur dimension de « W x 50,38 » 75"« D x 2 « « H. fondamentalement, l’affiche peut être trop large par 0,4 » ». Si cela est acceptable, c’est à vous.
-
-
Combien vous pouvez empiler ?
Question posée par : Juillet 30, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
4
-
-
Combien vous pouvez empiler ?
Question posée par : Juillet 30, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
4
-
-
Combien de ces 5 tiroirs peuvent être empilés sur le dessus de la base ?
Question posée par : Octobre 06, 2011
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
« Le vendeur a testé 4 armoires sur la base, et il est passé. Ne recommanderais pas 5. »
-
Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
Article nº : 298703
Pas encore évalué
655,00 $
Base haute de classeur plat Safco® pour 10 tiroirs, 46-1/2"W, gris
Article nº : B197718
Pas encore évalué
1 319,00 $
Classeur plat Blueprint à 10 tiroirs Safco®, 46-1/2 po L, noir
Article nº : B197321
Pas encore évalué
6 275,00 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu
Article nº : 298470BL
Pas encore évalué
3 076,00 $
Interion® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 53-3/4"W, mastic
1579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires