Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Flat Panel Monitor Track For 24" LAN Station

Global Industrial™ Flat Panel Monitor Track For 24" LAN Station

Article nº : WB300911

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Flat Panel Monitor Track For 24" LAN Station
  • Global Industrial™ 24" Computer LAN Workstation, 24"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

    959,00 $

  • Interion® 48"W Corner Desk, Gray

    639,00 $

  • Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch

    99,95 $

Prix : 315,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 24" Computer LAN Workstation, 24"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Global Industrial™ 24" Computer LAN Workstation, 24"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ LCD TRACK pour station de travail LAN HEAVY DUTY

Écran LCD piste monte solidement moniteurs à écran plat jusqu'à la station LAN à hauteur de Regarde un idéal. Moniteur Monte pivotant 180 degrés. kit 48" peut accueillir jusqu'à quatre moniteurs 15". kit 72" peut accueillir jusqu'à cinq moniteurs 15" ou quatre moniteurs 17". Piste de LCD comprend 2 monitor mounts. Supports sont compatibles avec les moniteurs répondant aux normes VESA. Montures supplémentaires vendus séparément.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Support de moniteur
  • Marque Global Industrial
  • Description Piste de LCD
  • Assemblage requis Non
  • Numéro de référence du fabricant 300911
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

639,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch

99,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Additional VESA Monitor Mount for LCD Track

87,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Flat Panel Monitor Track For 24" LAN Station

Global Industrial™ Flat Panel Monitor Track For 24" LAN Station

Article nº : WB300911

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Flat Panel Monitor Track For 24" LAN Station
    Global Industrial™ Flat Panel Monitor Track For 24" LAN Station
    Global Industrial™ Flat Panel Monitor Track For 24" LAN Station
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant