Souvent achetés ensemble
Prix : 1 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Le kit complémentaire comprend:
- (5) Panneaux 3'L x 6'H
- Matériel nécessaire
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Épaisseur 1-5/8 po (4,13 cm)
Détails du produit
- Description Bureau partitionnée préconfiguré
- Assemblage requis Oui
- Style de partition Non-poudré sans Base
- Fenêtre de Non
- Type Full Fabric
- Type de partition Panneau standard
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Matériau Panneaux en tissu / châssis en bois / acier connecteurs
- Style Le module Kit
- Numéro de référence du fabricant 236650GY
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
-
Vidéo du panneau
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
339,95 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
Bush meubles FILIERE laterale, 2 tiroir avec Double poignée tire - Hansen Cherry - série C
Article nº : 773277DC
Pas encore évalué
1 319,00 $
Wiremold WSPC220WH Desktop Power - Centre de chargement, 2- Sorties résistantes, 2- 3,1A Ports USB
Article nº : 501654
Pas encore évalué
139,95 $
38,95 $
Global Industrial™ Glass Cubicle Calendar Dry Erase Board, Mensuel, 24"W x 14"H
Article nº : 695820
Pas encore évalué
71,95 $
Lampe de bureau LED d’éclairage Amax, sans fil, 2USB, 10W, blanc
Article nº : B2679361
Pas encore évalué
139,95 $
Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 6'L x 6'P x 72 » H, kit complémentaire, gris
1669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires