Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris

Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris

Article nº : WB236653GY

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
  • Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, Kit de démarrage, Gris

    2 835,00 $

  • Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

    343,95 $

  • Chaise de bureau interion® avec le dos élevé et les bras réglables, maille, noir

    378,95 $

Prix : 2 045,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 72" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Les panneaux gris partition aident à réduire le bruit, de créer de la vie privée & d’utiliser efficacement l’espace. Utilisez Interion® By Global Industrial Bureaux cloisonnés préconfigurés pour créer des espaces de bureau privés, des cabines, des stations de réception et des centres d’appels pour n’importe quel environnement de bureau. Les panneaux sont ignifuges pour répondre aux normes d’inflammabilité de Californie 117. 1-5/8 tissu épais rembourré caractéristiques du panneau (MDF) cadre et nid d’abeille noyau en bois recouvert d’une doublure tackable lourde pour la résistance de la structure et le soutien d’ingénierie un intérieur. Panneau de garniture est fini avec auto-extinguible polymère extrudé offrant rigidité et une sécurité optimale. Panneaux de cloison inclure des pattes réglables qui sont idéales pour des surfaces inégales. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.

Le kit complémentaire comprend:
  • (4) Panneaux 4'L x 5'H
  • (1) Panneau 5'L x 5'H
  • Matériel nécessaire

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Profondeur 96 in (243,84 cm)
  • Hauteur 60 in (152,4 cm)
  • Épaisseur 1-5/8 po (4,13 cm)

Détails du produit

  • Description Bureau partitionnée préconfiguré
  • Assemblage requis Oui
  • Style de partition Non-poudré sans Base
  • Fenêtre de Non
  • Type Full Fabric
  • Type de partition Panneau standard
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Matériau Panneaux en tissu / châssis en bois / acier connecteurs
  • Style Le module Kit
  • Numéro de référence du fabricant 236653GY
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifié CAL 117 Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris

Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris

Article nº : WB236653GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Cabine de bureau préconfigurée Interion®, 8'L x 8'P x 60 » H, kit complémentaire, gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant